カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
    • ステンレス(19)
    • 金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)(30)
  • ねじ・ボルト・釘(226)
    • 寸切りボルト(14)
    • 六角ボルト(11)
    • ワッシャー(金属)(80)
    • 六角ナット(12)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • 溶接用品(16)
    • 溶接ワイヤーステンレス用(6)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus310s」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター寸切(SUS310S) 大阪魂メーター寸切(SUS310S)大阪魂(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS310S長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャーISO(SUS310S) 大阪魂丸ワッシャーISO(SUS310S)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS310S種類丸ワッシャー
【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス
2,043税込2,247
1枚
翌々日出荷
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角ナット 1種 切削(SUS310S) 大阪魂六角ナット 1種 切削(SUS310S)大阪魂
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS310S規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング日鉄ステンレス
2,186税込2,405
1枚
3日以内出荷
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
六角ナット 1種(SUS310S) 大阪魂六角ナット 1種(SUS310S)大阪魂
479税込527
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質SUS310S規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
SUS310SタカN 大阪魂SUS310SタカN大阪魂
2,178税込2,396
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
長さ(mm)13ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310Sナット(3シュ 大阪魂SUS310Sナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS310S ナット(1シュ 大阪魂SUS310S ナット(1シュ大阪魂
1,138税込1,252
1個
翌々日出荷
山数12寸法s(mm)21寸法m(mm)10ねじの呼びdW1/2
SUS310Sハ-ドロックN 大阪魂SUS310Sハ-ドロックN大阪魂
4,652税込5,117
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUS310S 6カクBT(ゼン 大阪魂SUS310S 6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ワッシャー(ISO(SUS310S/生地) 大阪魂ワッシャー(ISO(SUS310S/生地)大阪魂
999税込1,099
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS310S外径D(Φmm)44厚さt(mm)4表面処理生地(または標準)
ステンレス(SUS310S)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS310S)引抜パイプ日豊産業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(SUS310S) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS310S)大阪魂
409税込450
1個
翌々日出荷
材質SUS310S種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地) 大阪魂スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS310S表面処理生地(または標準)
SUS310S 6カクBT(ハン 大阪魂SUS310S 6カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
ワッシャー(ISO(SUS310S/生地) 大阪魂ワッシャー(ISO(SUS310S/生地)大阪魂
95,980税込105,578
1箱(70個)
翌々日出荷
材質SUS310S表面処理生地(または標準)種類丸ワッシャー
寸切(荒先)(SUS310S) 大阪魂寸切(荒先)(SUS310S)大阪魂
939税込1,033
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじねじの呼びM8材質SUS310Sねじピッチ1.25ねじ山種類メートル並目
ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)大阪魂
65,980税込72,578
1箱(150個)
翌々日出荷
ねじの呼びM20材質SUS310S外径D(Φmm)40内径d(Φmm)21厚さt(mm)3.2表面処理生地(または標準)種類丸ワッシャー
寸切(荒先)(SUS310S) 大阪魂寸切(荒先)(SUS310S)大阪魂
559税込615
1パック(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質SUS310S
SUS310S 10ワリナット(1シュ 大阪魂SUS310S 10ワリナット(1シュ大阪魂
1,427税込1,570
1個
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質SUS310S種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS310S表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角穴付きボルト(SUS310S/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(SUS310S/生地)大阪魂
719税込791
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS310S長さ(mm)15表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴ねじの呼びM5
丸ワッシャーISO(SUS310S)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(SUS310S)(小箱)大阪魂
72,980税込80,278
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質SUS310S種類丸ワッシャー
SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M16大阪魂
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M24 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M24大阪魂
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ3ねじの呼びM24
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質SUS310S種別全ねじ頭部形状六角
SUS310S 寸切り 両面取り M20 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M20大阪魂
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM20
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS310S) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS310S)大阪魂
639税込703
1個
翌々日出荷
ねじの呼び寸法W3/8材質SUS310S山数16寸法m(mm)8厚さ(mm)8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)17二面幅S(mm)17ねじ山種類ウィット
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS310S 寸切り 両面取り M22 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M22大阪魂
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM22
ワッシャー(JIS(SUS310S/生地) 大阪魂ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)大阪魂
419税込461
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
材質SUS310S表面処理生地(または標準)
スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地) 大阪魂スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地)大阪魂
95,980税込105,578
1箱(45個)
翌々日出荷
呼び寸法M30材質SUS310S外径D(Φmm)49.9内径d(Φmm)30.5厚さt(mm)(最小)7.5表面処理生地(または標準)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号幅b(mm)(最小)8.7