カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(36)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 建築金物(23)
- 測定用品(12)
- 機構部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 溶接用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(23)
- キッツエスシーティー(23)
- 大阪魂(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 群協製作所(9)
- 廣杉計器(5)
- 第一計器(4)
- 八光電機(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- フジトク(3)
- コフロック(3)
- コラントッテ(3)
- 千代田精機(2)
- TRUSCO(2)
- オサメ工業(2)
- 旭計器工業(2)
- アイ・オー・テクノロジーズ(2)
- 日本ジョイント(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus316l 2×8」の検索結果

ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製
いけうち¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様●封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法(Φmm)指示計部:100寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(1個)ほか翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)(小箱)
大阪魂¥18,980~税込¥20,878~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d