カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 溶接用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus329」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS329J4LCAP 大阪魂

    SUS329J4LCAP

    大阪魂
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS329J4LリョウシタツキW 大阪魂

    SUS329J4LリョウシタツキW

    大阪魂
    9,827税込10,810
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)32寸法d(mm)30寸法L1(mm)24寸法t(mm)1.2寸法B(mm)12ねじの呼びM16
  • SUS329 J4L SW(2ゴウ 大阪魂

    SUS329 J4L SW(2ゴウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS329 J3L SW(2ゴウ 大阪魂

    SUS329 J3L SW(2ゴウ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)20.2呼びM20寸法t(mm)5.1寸法D(mm)33.8寸法b(mm)6.1
  • SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂

    SUS329 J4L 6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS329 J4L 6カクBT(ハン 大阪魂

    SUS329 J4L 6カクBT(ハン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS329 J4L ナット(1シュ(セッサク 大阪魂

    SUS329 J4L ナット(1シュ(セッサク

    大阪魂
    10,914税込12,005
    1個
    翌々日出荷
    呼び径M30寸法S(mm)46寸法m(mm)24
  • ワッシャー(JIS(SUS329J4L/生地) 大阪魂

    ワッシャー(JIS(SUS329J4L/生地)

    大阪魂
    1,298税込1,428
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS329J4L表面処理生地(または標準)厚さ(mm)3外径(Φmm)48
  • SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) 大阪魂

    SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L)

    大阪魂
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • SUS六角ボルト 半ねじ(SUS329J4L) 大阪魂

    SUS六角ボルト 半ねじ(SUS329J4L)

    大阪魂
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS329J4L種別半ねじ頭部形状六角
  • 六角ナット 1種 切(SUS329J4L) 大阪魂

    六角ナット 1種 切(SUS329J4L)

    大阪魂
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS329J4L規格1種
  • 六角ナット(1種(切削(SUS329J4L/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(SUS329J4L/生地)

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS329J4L表面処理生地(または標準)
  • 全ねじ六角ボルト JIS本体規格(SUS329J4L/生地) 大阪魂

    全ねじ六角ボルト JIS本体規格(SUS329J4L/生地)

    大阪魂
    719税込791
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM10材質SUS329J4L表面処理生地(または標準)長さ(mm)40種別全ねじ頭部形状六角
  • SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削) コノエ

    SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)

    コノエ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
    用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
  • SUS 329J4LW(JIS 大阪魂

    SUS 329J4LW(JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L

    特殊電極
    73,980税込81,378
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から14日以内出荷
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    119,800税込131,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。
    用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)713
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W

    特殊電極
    97,980税込107,778
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    109,800税込120,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。
    用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L

    特殊電極
    119,800税込131,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395 マグナアロイアンドリサーチ

    ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395

    マグナアロイアンドリサーチ
    15,980税込17,578
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
    用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)85-115適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度228B伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    63,980税込70,378
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途25%Cr系二相ステンレス鋼SUS329J4L、DP3(UNS S39226)の溶接ガス名【シールドガス】Ar棒径(Φmm)2
  • ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]

    ソリッドシェルフ

    マルゼン[厨房機器]
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    棚はSUS430とSUS329ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
    用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1590奥行(mm)613間口(mm)1065棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール
  • 調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]

    調理台 スノコ板付

    マルゼン[厨房機器]
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS329仕様を採用しております。
    用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)900耐荷重(kg)16.5アジャスト調整幅マイナス15mm~プラス25mm材質(脚)SUS304 Φ38パイプ脚床からスノコ板までの高さ(mm)200
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスシャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
    用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
  • Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAX

    Bumax DX12.9 六角穴付ボルト

    BUMAX
    1,498税込1,648
    1本ほか
    3日以内出荷
    優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
    材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
  • 給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ

    給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA

    大和バルブ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ギア式 給湯用
    材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
  • F式二方ジャケット付(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    F式二方ジャケット付(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329

    特殊電極
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
    用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁
  • ステンレス鋼製 バタフライ  レバー式 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    61日以内出荷
    仕様ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)SUS329J1