カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sus401」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウジョイントリンク ステンレス製モノタロウ(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形
ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウローラーチェーン ステンレス製モノタロウ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301
オフセットリンク ステンレス製 モノタロウオフセットリンク ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形
ステンレスアングル40mm角 TRUSCOステンレスアングル40mm角TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ステンレスアングル(40mm角・SUS430) TRUSCOステンレスアングル(40mm角・SUS430)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
幅(mm)39.5奥行(mm)39.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個(1kg)
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
棚はSUS430とSUS401ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)1387奥行(mm)613間口(mm)1829棚段数棚4段材質(ポール)スチールポール
オールステンレススナップロック IDEAL(ホースバンド)オールステンレススナップロックIDEAL(ホースバンド)(17件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)土牛(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
リングが可動式腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60寸法(mm)(ベルト通し)40×85材質SUS401
ステンレス製ハンマーフック 土牛ステンレス製ハンマーフック土牛(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サビに強く、軽くて強い。 ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー材質SUS401寸法(mm)(ベルト通し)40×85適合ベルト幅(mm)~60
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SUS) 92445シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主にダクトホースに使用できます。
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SUS) 92445シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SUS) 92445シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主にダクトホースに使用できます。
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SUS) 92445シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L SUS304ユニオンテクノフレックス
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0401アズワン品番67-5643-79
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
スナップロッククランプ 10個入 東京アイデアルスナップロッククランプ 10個入東京アイデアル
3,998税込4,398
1セット(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの開放・締付けが迅速にできます。、クランプ側を開放できるので、利便性が高いです。
ヨックス S401 用ヘッド 組 小池メディカルヨックス S401 用ヘッド 組小池メディカル
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
仕様●吸引器用部品アズワン品番65-8102-01
可搬式攪拌機中速用 阪和化工機可搬式攪拌機中速用阪和化工機
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68
ヨックス S401 用プラボトル 小池メディカルヨックス S401 用プラボトル小池メディカル
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷
仕様●吸引器用部品アズワン品番65-8101-93