カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「sut-20」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
普及型メタルルーペ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
空気をキレイにする ホットカーペット
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 すべり止め加工 ダニ対策機能 コタツ併用可 小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 省エネ 電気カーペット ホットマット 消臭材質ポリエステル100%表面温度(℃)(温度3)36、(温度5)45
sutto スマートフライパン
ドウシシャ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷毎日使うものだから料理をもっと楽しく、収納をもっと簡単に。 四角いカタチだからスッとたって、スッととって、スッとお料理 機能性と収納性に優れたキッチン道具の新しいカタチ 底面が広いので食材を一度にたくさん焼くことができます。 深型なのでパスタや野菜をゆでたり、煮込み料理などに便利です。 きれいに並べることができるので、料理をムラなく焼くことができます。仕様オール熱源対応色ブラック
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個(300g)ほか5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引き
シマブン¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。耐荷重(kN)1.5(150kgf)
CESSタブ付ペンケースT-20 平型
レモン¥119税込¥1311個当日出荷デニム風のテクスチャー。薄型のペンケース。用途筆入れ。色ファスナーテープ部2色(ブラック、オフホワイト)アソート ※色の指定はできません。
16号B T型ダイスT-20
泉精器製作所¥14,980税込¥16,4781組6日以内出荷トラスコ品番602-4115適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台20日以内出荷から30日以内出荷高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。