カテゴリ
- 科学研究・開発用品(635)
- オフィス家具(450)
- 保管用品(109)
- パソコン/周辺機器(75)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 厨房用品(28)
- 物流用品(25)
- 安全保護具(21)
- 卓上消耗品(17)
- バイク部品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 溶接用品(12)
- 測定用品(11)
- メカニカル部品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 電動工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全用品(8)
- 防犯用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- トラック純正部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 電気材料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- イトーキ(400)
- アズワン(224)
- サカエ(68)
- IKA(62)
- STAR Light(58)
- COOLER MASTER(40)
- 日伸理化(39)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- 扶桑金属工業(27)
- 三商(25)
- DLAB(25)
- スターライト工業(25)
- C’ultiva(カルティバ)(25)
- JEIO TECH(25)
- ストア・エキスプレス(23)
- ケニス(22)
- YAMAZEN(山善)(19)
- オーハウス(16)
- ADVANTEC(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「suta-ra」の検索結果

パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)
アズワン¥57,860~税込¥63,646~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
ホットマグネットスターラー
ケニス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
マグネチックスターラー
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
マグネチックスターラー
ケニス¥12,980税込¥14,2781個欠品中厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
マグネチックスターラー SRS111/116AA
ADVANTEC(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。質量(kg)約1外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)110×110モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~1000
セラミックホットスターラー(アナログタイプ)
アズワン¥54,500~税込¥59,950~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
パワースターラー AMG-S
アサヒ理化製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。TGK品番061-63-08-55型式AMG-S質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V(50/60Hz)モーターDC80W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(L)0.05~10撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
マグネチックスターラー
増田理化工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~3000
マグネスター MG型
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から5日以内出荷・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
マルチスターラー本体
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
ECウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥64,900~税込¥71,390~1台当日出荷マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ
アズワン¥34,900税込¥38,3901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラー
アズワン¥24,700税込¥27,1701個当日出荷バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
ホットスターラー
アズワン¥54,200~税込¥59,620~1個当日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥161,000税込¥177,1001個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ
アズワン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
ウルトラスターラー デジタル
アズワン¥115,000税込¥126,5001台当日出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥115,000税込¥126,5001個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
薄型マグネチックスターラー
DLAB¥19,980税込¥21,9781個当日出荷自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥25,100税込¥27,6101個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-61回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マグネチックスターラー
アズワン¥41,800税込¥45,9801個当日出荷仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台当日出荷IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
ホットスターラー
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1個当日出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
ホットスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥182,000税込¥200,2001台当日出荷PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
デジタルホットスターラー
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1台当日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
電池式スターラー
アズワン¥39,000税込¥42,9001台当日出荷電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
Fine 標準型スターラー F-301N
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
パソリナホットスターラー PSシリーズ
アズワン¥39,800税込¥43,7801個当日出荷本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。材質(本体)PP電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示最高温度(℃)250(天板)モーターDCブラシモーター材質(プレート)アルミニウム温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御マグネット強度0.13T
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
Fine 強力型スターラー F-205D
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。付属品撹拌子40mm1個TGK品番692-63-07-24型式F-205D質量(kg)3.8外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ撹拌容量(mL)100~20000
Fine スターラー F-101N
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子:30mm1個TGK品番692-63-07-08型式F-101N質量(kg)1.35回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターくまとり形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)50~3000
...