カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • ワイヤーストリッパー(8)
    • ケーブルストリッパー(1)
絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.75
  • 0.3(8)
  • 0.5(11)
  • 1.25(11)
  • 1.5(8)
  • 1.6(8)
  • 2(17)
  • 2.5(8)
  • 3.5(8)
  • 4(9)
  • 5.5(8)
  • 14(13)
  • 22(14)
  • 38(15)
  • 60(16)
  • 100(12)
  • 150(11)
  • 200(12)
  • 250(10)
  • 325(10)
使用範囲(AWG)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • その他(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 145(1)
  • 163(1)
  • 177.8(1)
  • 180(2)
ブランド
  • ホーザン(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
  • SK11(4)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutorippa」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
    用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
  • ストリップマスター アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスター

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
    全長(mm)180質量(g)370
  • ワイヤーストリッパー SK11

    ワイヤーストリッパー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • ワイヤーストリッパー VCTF 0.75 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VCTF 0.75

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • クリンピングプライヤー SK11

    クリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18