カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • ワイヤーストリッパー(8)
    • ケーブルストリッパー(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル(1)
  • マーベル(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • フジ矢(1)
  • ミノル工業(4)
  • 西田製作所(1)
適合電線(mm2)
  • 1.6
  • 0.2(7)
  • 0.3(10)
  • 0.5(13)
  • 0.75(10)
  • 1.25(12)
  • 1.5(8)
  • 2(17)
  • 2.5(8)
  • 3.5(10)
  • 4(8)
  • 5.5(10)
  • 14(13)
  • 22(14)
  • 38(15)
  • 60(16)
  • 100(12)
  • 150(11)
  • 200(12)
  • 250(10)
  • 325(10)
全長(mm)
  • 163(1)
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 228(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutorippa」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ワイヤーストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
電工VAストリッパ フジ矢電工VAストリッパフジ矢(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯材質特殊鋼
ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 ミノル工業ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0ミノル工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所廃棄電線ストリッピング・マシン西田製作所
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 ミノル工業ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2ミノル工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
全長(mm)163黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
ワイヤーストリッパー VA 2心用 ミノル工業ワイヤーストリッパー VA 2心用ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様VA2心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×2心・2.0mm×2心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパー VA 3心用 ミノル工業ワイヤーストリッパー VA 3心用ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様VA3心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×3心・2.0mm×3心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0