カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「suw 30cd」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波カッター (手元スイッチ) スズキ超音波カッター (手元スイッチ)スズキ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558
超音波カッター用 オプション スズキマリン超音波カッター用 オプションスズキマリン
25,400税込27,940
1袋(50枚)
当日出荷
アズワン品番6-8000-02寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×4.1×0.4
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
USW-334用替刃 本多電子USW-334用替刃本多電子(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(40枚)ほか
3日以内出荷
適合超音波カッター USW-334
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
27,980税込30,778
1台
当日出荷
プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承 新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
寸法(mm)173×89×76質量(g)本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む)付属品六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1)発振周波数(kHz)40(公称)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(VA)最大40使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)寸法(Φ×mm)【ハンドピース】約32×144(刃含む)ケーブル長(m)【ハンドピース】1.6(ストレート)
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
カッター 替刃 NTカッターカッター 替刃NTカッター(17件のレビュー)
229税込252
1ケース(40枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38トラスコ品番381-9256質量(g)16アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
ホットカッター goot(太洋電機産業)ホットカッターgoot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
ホットスライドカッター48W goot(太洋電機産業)ホットスライドカッター48Wgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
超音波カッター用 標準刃 本多電子超音波カッター用 標準刃本多電子(1件のレビュー)
799税込879
1組(40枚)
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 オプション スズキマリン超音波カッター用 オプションスズキマリン
16,900税込18,590
1ケース(100枚)ほか
12日以内出荷
超音波カッター スズキマリン超音波カッタースズキマリン
234,000税込257,400
1個
12日以内出荷
超音波カッター用刃固定金具 本多電子超音波カッター用刃固定金具本多電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
超音波カッター 日本アレックス超音波カッター日本アレックス
159,800税込175,780
1個
当日出荷
ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD スズキ【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CDスズキ
6,098税込6,708
1台
翌日出荷から4日以内出荷
手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3コード長さ(m)1.4発振周波数40kHzサービス分類レンタル
超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン超音波カッター フットスイッチ式スズキマリン
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)