カテゴリ
- 科学研究・開発用品(29)
- 学童・教育用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「sv-50m」の検索結果

ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(50組)4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-50M PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-50M PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 白 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 白 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25底形状平底
ねじ口瓶 SV-50M 茶 PP蓋 WPTFEパッキン 50本
NEG(日電理化硝子)¥37,980税込¥41,7781箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25
ねじ口瓶 SV-50M 白 PP蓋 WPTFEパッキン 50本
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×78肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50本)当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
鯛の糸リーダーSV-I 50m
SUNLINE¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷スレた真鯛はリーダー(ハリス)の存在を直前で見切られバイトまで繋がらない。ハリスで実績のある真鯛からは見えないカムフラージュカラーのマジカルピンクを採用。耐摩耗性に優れた高強力原糸と特殊加工の組み合わせによりタイラバヘッドのスライドによるダメージや岩礁でのキズを軽減。不意はラインブレイクを抑えます。用途真鯛はピンクで決めろ!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698
ELPA(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(50組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(50組)翌々日出荷から12日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ
アズワン¥273,000~税込¥300,300~1個翌々日出荷高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
F3用荒目マットB
KOTOBUKI(コトブキ)¥819税込¥9011箱(3枚)6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材お得用3枚入。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用内容荒目マット3枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×185
F3用活性炭マットA
KOTOBUKI(コトブキ)¥819税込¥9011パック(3枚)6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材お得用3枚入。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用内容活性炭マット3枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×235
壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1
JBL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷JBL S400/4312M/4310H/SV50Sに対応した壁・天井用ユニバーサルブラケットです。 ※MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるには、MTC-U1に別売の4 シャフト”MTC-S4”を併用してください。
F3用活性炭マットA
KOTOBUKI(コトブキ)¥299税込¥3291個6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×10×220
F3用荒目マットB
KOTOBUKI(コトブキ)¥299税込¥3291個6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×185
F3用活性炭マットA
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,498税込¥1,6481パック(6枚)6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材超お得用6枚入。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用内容活性炭マット6枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×235