カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • バイク部品(47)
  • バイク純正部品(27)
  • 空調・電設資材(20)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 切削工具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv14」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター B (R) サイド (SV14) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (SV14)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (SV14) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (SV14)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (SV14) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (SV14)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
[EA519SV-14用] スペアピン エスコ[EA519SV-14用] スペアピンエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
先端径(Φmm)1.0
絶縁端子キャップ ELPA絶縁端子キャップELPA(2件のレビュー)
123税込135
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイエアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)エバーロイ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
急速充電器 村上被服急速充電器村上被服
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
出力5.0V/3.0A,9.0V/2.22A,12.0V/1.67A 20W(MAX)入力100-240V~50/60Hz,0.6A出力ポートType-C
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
完全無給油ロータリーポンプ ミツミ販売完全無給油ロータリーポンプミツミ販売
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)ストロングホールド
779税込857
1袋(25個)
当日出荷
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
スイベルジョイント AS 昭和技研工業スイベルジョイント AS昭和技研工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス接続ねじ種類Rc
300x600x10mm ポリアセタール板 エスコ300x600x10mm ポリアセタール板エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×600アズワン品番64-2211-40
桜バリュー立木  (高さ:70cm) アルファ[販促]桜バリュー立木 (高さ:70cm)アルファ[販促]
939税込1,033
1本
6日以内出荷
幹:L51cm スチールスタンド付
用途お花見や新生活スタートのシーズンにふさわしい活気あふれる演出を!材質布・PE・紙管寸法(高さH×幅W)(cm)70×37
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
セラミックシャフトインペラー KOTOBUKI(コトブキ)セラミックシャフトインペラーKOTOBUKI(コトブキ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
パワーボックスSV・SVXに、サビに強く、海水魚水槽に適したセラミックシャフト採用のインペラーが登場です!パワーボックスSV450X・SV4500用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
プロテクター D (R) サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)プロテクター D (R) サイド (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
精密ピンエキストラクター エスコ精密ピンエキストラクターエスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
消音バルブ EVUC(エバック)消音バルブEVUC(エバック)
859税込945
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
紙パック(SV12/14/18) リンレイ紙パック(SV12/14/18)リンレイ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
容量(L)紙バッグ:5
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールドStep Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)ストロングホールド
3,898税込4,288
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式 報商製作所船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式報商製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
スターター セット 4SV-1410A-00 YAMAHA(ヤマハ)スターター セット 4SV-1410A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4SV-1410A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
カラー 4SV-14638-00 YAMAHA(ヤマハ)カラー 4SV-14638-00YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
バルブ スロットル 1 4SV-14112-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ スロットル 1 4SV-14112-00YAMAHA(ヤマハ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
パイプ 4SV-14197-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4SV-14197-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
パイロット スクリュー セット 4SV-14105-00 YAMAHA(ヤマハ)パイロット スクリュー セット 4SV-14105-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)中島式 報商製作所船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)中島式報商製作所
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
中島式媒介と結合可能です。
材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
S Series(SV1400) SMCS Series(SV1400)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 強ねじれ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 強ねじれYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム グリーンハウス GH-LCU14A-SV 14インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム グリーンハウス GH-LCU14A-SV 14インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-LCU14A-SV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止 ノングレア
耐水性向上シリンダ  CDG5FA SMC耐水性向上シリンダ CDG5FASMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
液晶保護フィルム グリーンハウス GH-LCU14A-SV 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム グリーンハウス GH-LCU14A-SV 14インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-LCU14A-SV取付方式自己吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)反射防止対応ブルーライトカット対応
ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイケーブル オレンジ13m(SV12/14/18)リンレイ
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
リンレイ カーペット用アップライト型掃除機 スイングバックライト用部品ケーブルオレンジ13M
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4信越化学工業
17,980税込19,778特価
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08