カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「sv1400-5fu」の検索結果

S Series(SV1400)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV1400R)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット