カテゴリ
- バイク部品(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- パソコン/周辺機器(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 制御機器(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(8)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(51)
- R&G RACING PRODUCTS(20)
- メディアカバーマーケット(13)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- omron(オムロン)(8)
- カツイチ(7)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- brembo(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
- ベビーフェイス(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- AFAM(アファム)(5)
- サンワサプライ(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- ATOM(サイトウ製作所)(4)
- SP忠男(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sv18」の検索結果

Dyson Digital Slim Fluffy
ダイソン(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)付属品Floor Dok寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9シリーズDyson Digital Slim集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレス電源スイッチの種類トリガー式
Dyson Digital Slim Origin
ダイソン(2件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレス電源スイッチの種類トリガー式
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
ストロングホールド¥699税込¥7691袋(25個)当日出荷圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
18Vコードレスランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷から翌々日出荷ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
ボールスカッパーバルブ
マリンテック¥3,098税込¥3,4081式6日以内出荷従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など仕様取付位置:トランサム横付け付属品取付用ステンレスネジ材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
13/16 片目片口スパナ
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)260対辺寸法(inch)13/16エスコ品番EA614SV-18質量(g)204寸法d(mm)30寸法b(mm)47
セラミックシャフトインペラー
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷パワーボックスSV・SVXに、サビに強く、海水魚水槽に適したセラミックシャフト採用のインペラーが登場です!。パワーボックスSV1200X・SV12000用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
エコUVシート #4000
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。色シルバー形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
ストロングホールド¥3,898~税込¥4,288~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
コレダーライン PH-2
タキヤ¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 取付用のネジが見えない専用カバー付きレールです。シリーズコレダーライン材質(レールカバー)樹脂、(キャップ)樹脂、(パイプ)ステンレス色シルバー(レールカバーとキャップはホワイトです。 )
レターオープナー付電動シュレッダー
セーブインダストリー¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷サイドにレターオープナー機能が付いた、ミニシュレッダーです。普通はがき1枚、コピー用紙2枚の厚さまで裁断可能。ダストケース付きなので、ゴミ箱不要です。裁断くずも、ペットの寝床や梱包のクッション材に活用できます。コンパクトサイズで場所をとらず、持ち運びも便利です。仕様●サイズ:162×120×150mm●重量:570g●本体容器部材質:AS樹脂●本体上部材質:ABS樹脂●電源:アルカリ乾電池単三形4本(別売)アズワン品番65-3402-30
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥84,710~税込¥93,181~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
耐水性向上シリンダ CDG5BN
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
吸音3連スクリーン 抗ウイルス・制菌
東京ブラインド工業¥269,800~税込¥296,780~1台7日以内出荷室内の反響音を軽減し、音環境を改善します。 抗ウイルス・制菌生地(SEKマーク(赤・黒)取得)を使用しているので、清潔に保つことができます。
ステンレスシリンダ CDJ5B16SV
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐水性向上シリンダ CDG5EA
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ CDG5EN
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA20SV
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50SV)
SMC¥54,980税込¥60,4781個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63SV)
SMC¥65,980税込¥72,5781個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63SV)
SMC¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc