カテゴリ
- バイク部品(80)
- パソコン/周辺機器(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 電動工具(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- R&G RACING PRODUCTS(20)
- メディアカバーマーケット(13)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- カツイチ(7)
- omron(オムロン)(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- brembo(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
- ベビーフェイス(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- AFAM(アファム)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- ATOM(サイトウ製作所)(4)
- SP忠男(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ニッサチェイン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sv18」の検索結果

Dyson Digital Slim Fluffy
ダイソン(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)付属品Floor Dok寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9シリーズDyson Digital Slim集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレス電源スイッチの種類トリガー式
Dyson Digital Slim Origin
ダイソン(2件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレス電源スイッチの種類トリガー式
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
ストロングホールド¥699税込¥7691袋(25個)当日出荷圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
18Vコードレスランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷から翌々日出荷ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
ボールスカッパーバルブ
マリンテック¥3,098税込¥3,4081式6日以内出荷従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など仕様取付位置:トランサム横付け付属品取付用ステンレスネジ材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
13/16 片目片口スパナ
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)260対辺寸法(inch)13/16エスコ品番EA614SV-18質量(g)204寸法d(mm)30寸法b(mm)47
セラミックシャフトインペラー
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷パワーボックスSV・SVXに、サビに強く、海水魚水槽に適したセラミックシャフト採用のインペラーが登場です!。パワーボックスSV1200X・SV12000用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
エコUVシート #4000
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。色シルバー形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
ストロングホールド¥3,898~税込¥4,288~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥84,710~税込¥93,181~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能![パフォーマンスダンパーSV650 16-24/SV650X 18-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170109-260304-12.jpg)
パフォーマンスダンパーSV650 16-24/SV650X 18-24
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット適合車種SUZUKI SV650 ABS 2016~2024、SUZUKI SV650X ABS 2018~2024
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。ライン幅(mm)4付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥4,498税込¥4,9481セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
掛時計
保土ヶ谷電子販売¥1,298税込¥1,4281台当日出荷から4日以内出荷見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。滑らかに進む連続秒針です。材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能連続秒針電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノートSV1 CF-SV1RDLAS 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック レッツノートSV1 CF-SV1RDLAS入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)261×174 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
TypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】
エレコム¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。持ち運びしやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。 。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。 。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック質量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個色シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約118×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約118×35×21※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート SV1 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック レッツノート SV1 12.1インチ高さ(mm)(マグネット部分)6硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)約261×174対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1920×1200)ブルーライトカット率約48%
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から8日以内出荷3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノートSV1 CF-SV1SFKAS 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック レッツノートSV1 CF-SV1SFKAS入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)261×174 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度

















![パフォーマンスダンパーSV650 16-24/SV650X 18-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13170109-260304-12.jpg)