カテゴリ
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sv2100」の検索結果

チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
スパイラル面取りカッタ
ユニオンツール¥13,200税込¥14,5201本当日出荷切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
業務用スタンダード ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。種類段付先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭![バリュードルフィンプリーツハンガー アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25239115-230419-02.jpg)
バリュードルフィンプリーツハンガー
アルファ[販促]¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷お客様の心はずむ躍動感あふれるマリンワールドを店内に!。ひも付材質不織布・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×150







![バリュー花火プリーツハンガー アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25239237-230419-02.jpg)

![バリュードルフィンプリーツハンガー アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25239115-230419-02.jpg)