「sv2160」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
  • チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)

    チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m

    KITO(キトー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
    基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    815税込897
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • CM チェーン 10 CM

    CM チェーン 10

    CM
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雑用チェーン スチール モノタロウ

    雑用チェーン スチール

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    つなぎ目は溶接処理されています。
    長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • CM チェーン 15.9 CM

    CM チェーン 15.9

    CM
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)7.5呼び15.9質量(kg/m)5.8寸法B(mm)21.7寸法C(mm)44線径A(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 12.7 CM

    CM チェーン 12.7

    CM
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)5呼び12.7質量(kg/m)3.8寸法B(mm)18.3寸法C(mm)35.7チェーン線径(Φmm)12.7線径A(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 2本吊り

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り使用金具(下金具)スリングフック
  • CM チェーン 7.1 CM

    CM チェーン 7.1

    CM
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 1本吊り

    象印チェンブロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
  • チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB020用)

    KITO(キトー)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合機種CB020
  • チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)

    チェンスリング スリングフックHTL

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
  • VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)

    VSL3060用 ラッチセット

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    適合VSL3060材質合金鋼