カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 制御機器(33)
  • 建築金物(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • バイク部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(8)
  • テープ(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv55」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAA

    ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)

    PIAA(27件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付
  • 絶縁端子キャップ ELPA

    絶縁端子キャップ

    ELPA(2件のレビュー)
    123税込135
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260152
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260153
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260151
  • SV-55 アジドライブ カツイチ

    SV-55 アジドライブ

    カツイチ
    429税込472
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。
    用途釣り、針
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260154
  • SV-55 アジドライブ カツイチ

    SV-55 アジドライブ

    カツイチ
    429税込472
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。
    用途釣り、針
  • SV-55 アジドライブ カツイチ

    SV-55 アジドライブ

    カツイチ
    429税込472
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。
    用途釣り、針
  • SV-55 アジドライブ カツイチ

    SV-55 アジドライブ

    カツイチ
    429税込472
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。
    用途釣り、針
  • SV-55 アジドライブ カツイチ

    SV-55 アジドライブ

    カツイチ
    429税込472
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。
    用途釣り、針
  • ステンレス鋼製アングル サテン仕上 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングル サテン仕上

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
    用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
  • ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
    用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上鏡面研磨
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260156
  • ソフトリング方眼ドット罫 コクヨ

    ソフトリング方眼ドット罫

    コクヨ
    449税込494
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい方眼ドット罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。
    枚数80材質(リング)オレフィン系樹脂中紙上質紙色(表紙)透明
  • 厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター) ホーコス

    厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター)

    ホーコス
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    日本厨房工業会認定品 FSVH型、FSVL型の交換用フィルターです。
    材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
  • ザ・オリジナル ベント MECHANIX WEAR

    ザ・オリジナル ベント

    MECHANIX WEAR
    4,398税込4,838
    1双
    当日出荷
    通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
    用途警察、消防やメンテナンス、修理など。機能通気性・柔軟性、タッチスクリーン機能付、スマホ対応、タブレット対応ブラック入数(双)1材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • 粘度計用容器セット A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計用容器セット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水栓床給水タイプ ドライバー式 INAX(LIXIL)

    止水栓床給水タイプ ドライバー式

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260155
  • マルチラック 軽商業用バン1100タイプ セーブインダストリー

    マルチラック 軽商業用バン1100タイプ

    セーブインダストリー
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ツッパリ効果のストッパーでガッチリ固定! ラバークッションがガタツキを抑えます。
    用途ラックとして材質スチール(焼付塗装)品番SV-5523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1100×300~600
  • 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)

    ユニカ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
    用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
  • タクティカルグローブ MECHANIX WEAR

    タクティカルグローブ

    MECHANIX WEAR
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
    備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
  • 超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
  • MC用4面ジグブロック バリュータイプ スーパーツール

    MC用4面ジグブロック バリュータイプ

    スーパーツール
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
    用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
  • SILENT VISION サイレントビジョン SLASH

    SILENT VISION サイレントビジョン

    SLASH
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。
    用途<港湾ジグ単モデルSV-552ST>ジグ単で防波堤などの常夜灯周りや小場所を攻略するのにぴったりのモデル。取り回しの良いショートモデルで、高感度ランガン設計。仕様Line Wt(PE):0.1~0.3種別TIP setion:ソリッド質量(g)60、Lure Wt(g):0.5~5寸法(cm)Length:165
  • (GSV5)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (GSV5)バック(R),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (GSV5)バック(L),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (GSV5)バック(L),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5BA

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5FN SMC

    ステンレスシリンダ CG5FN

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
  • ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリー

    ハンドシュレッダー コンパクトタイプ

    セーブインダストリー
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    個人情報を手軽に処分!。郵便物の宛名、明細書、レシート、名刺など。手回し式で電源不要。ご家庭で、オフィスで、どこでも使え、置き場に困りません。コピー用紙A6サイズ(105×148mm)2枚、官製はがき1枚カットできます。裁断幅3mmストレートカット。
    仕様●商品サイズ:178×101×147mm●商品重量:400gアズワン品番65-3402-29
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 塩ビ仕切板 三洋スーパースタンド

    塩ビ仕切板

    三洋スーパースタンド
    3,398税込3,738
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    透明
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5EA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5EA

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • カルマン渦式ディスプレイ付き ifm electronic

    カルマン渦式ディスプレイ付き

    ifm electronic
    66,980税込73,678
    1個
    12日以内出荷
    媒体の流量と温度を安定して検出。スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応。ディスプレイは最適な角度に回転可能。赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ。水、脱イオン水、および冷却水に最適。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM質量(g)441外形寸法(mm)110×45×72保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-20~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 30入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理カルマン渦式使用周囲温度(℃)0~60締付トルク(N・m)30電流(mA)出力開閉(DC)/100外装角形出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5EN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5EN

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5LN

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド