カテゴリ
- 学童・教育用品(12)
- 建築金物(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 制御機器(7)
- テープ(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- KOTOBUKI(コトブキ)(12)
- 城東テクノ(8)
- 日本緑十字社(6)
- カツイチ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ハーティング(4)
- ATOM(サイトウ製作所)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ノーブランド(2)
- ユニカ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- THECUT(2)
- MECHANIX WEAR(2)
- SAMTEC(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sv55」の検索結果

ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)
PIAA(27件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。仕様交換時期目安シール付
SV-55 アジドライブ
カツイチ¥429税込¥4721枚(5本)8日以内出荷様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。用途釣り、針
SV-55 アジドライブ
カツイチ¥429税込¥4721枚(5本)8日以内出荷様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。用途釣り、針
SV-55 アジドライブ
カツイチ¥429税込¥4721枚(5本)8日以内出荷様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。用途釣り、針
SV-55 アジドライブ
カツイチ¥429税込¥4721枚(5本)8日以内出荷様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。用途釣り、針
SV-55 アジドライブ
カツイチ¥429税込¥4721枚(5本)8日以内出荷様々な魚種が狙えるライトゲームの中でも、特にアジングに特化させたジグヘッドです。瞬間的なアワセによる上顎へのフッキングがバラさない為に必須といわれるアジングにおいて、手首のスナップを効かせたストロークの短いフッキングでもしっかり刺さり込む細軸のオリジナルフックを採用。特筆すべきは、ワームズレを限界まで防ぐ「Body Lock Keeper」を新採用。太めのワームやソルトインワームでもガッチリロックし、より効率よくリズミカルに釣りができる等、アジングを楽しむための要素が詰まったアジングスペシャルです。用途釣り、針
ステンレス鋼製アングル サテン仕上
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上鏡面研磨
ソフトリング方眼ドット罫
コクヨ¥449税込¥4941冊当日出荷から4日以内出荷コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい方眼ドット罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。枚数80材質(リング)オレフィン系樹脂中紙上質紙色(表紙)透明
ザ・オリジナル ベント
MECHANIX WEAR¥4,398税込¥4,8381双当日出荷通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途警察、消防やメンテナンス、修理など。機能通気性・柔軟性、タッチスクリーン機能付、スマホ対応、タブレット対応色ブラック入数(双)1材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)
ユニカ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
タクティカルグローブ
MECHANIX WEAR¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
SILENT VISION サイレントビジョン
SLASH¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。用途<港湾ジグ単モデルSV-552ST>ジグ単で防波堤などの常夜灯周りや小場所を攻略するのにぴったりのモデル。取り回しの良いショートモデルで、高感度ランガン設計。仕様Line Wt(PE):0.1~0.3種別TIP setion:ソリッド質量(g)60、Lure Wt(g):0.5~5寸法(cm)Length:165
カルマン渦式ディスプレイ付き
ifm electronic¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷媒体の流量と温度を安定して検出。スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応。ディスプレイは最適な角度に回転可能。赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ。水、脱イオン水、および冷却水に最適。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM質量(g)441外形寸法(mm)110×45×72保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-20~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 30入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理カルマン渦式使用周囲温度(℃)0~60締付トルク(N・m)30電流(mA)出力開閉(DC)/100外装角形出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
シャワーパイプ
KOTOBUKI(コトブキ)¥819税込¥9011個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。45/55・SV4500/SV5500・SV450X/SV550X用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×440
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ケース(1本)当日出荷から6日以内出荷水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ストレーナー
KOTOBUKI(コトブキ)¥719税込¥7911個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。V900/V1200/V1500・SV450X/SV550X/SV900X・SV4500/SV5500/SV9000・45/55/90用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。

































![多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150487-230110-02.jpg)