カテゴリ
- 測定用品(18)
- 介護用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「svbony」の検索結果

実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
双眼鏡 アトレックⅡ
ビクセン¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。 レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。 アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。 キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。 至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。用途アウトドア、レジャー。付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m材質(プリズム)BaK4タイプダハプリズム機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)眼幅調整範囲(mm)57~75コーティングPFMコート
歩行補助器
プロシェア(ナビス/アズワン)¥19,980税込¥19,980非課税商品1個翌々日出荷4ヶ所のノブネジによりアームレストの高さを調節することができます。アームレストとハンドルが付属しており、扱いが容易です。材質本体/スチール、アームレスト/ウレタン・PVC(塩化ビニル樹脂)張り質量(kg)11耐荷重(kg)100材質(キャスター)エラストマー製内形寸法(mm)手摺:366寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×730×1000~1250キャスター径(Φmm)100(後輪ストッパー付)アズワン品番8-9551-11
7倍コンパクト双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。付属品ストラップ質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37倍率(倍)7視界4.6°最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)181000m先の視野(m)80.3
歩行補助器
アルコー¥43,980税込¥43,980非課税商品1台当日出荷から3日以内出荷マット幅が広いので安定感に優れています。種別歩行器質量(kg)12材質(本体)スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)355×475材質(キャスター)ウレタン製(自在・ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×760×810~1080キャスター径(Φmm)100
セレス 50倍ズーム双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。質量(g)300倍率10~50倍ズーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)271000m先の視野(m)58~21実視界(°)3.3~1.2
セレス 21倍ズーム双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。質量(g)265倍率7~21倍ズーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40実視界(°)4.3~2.3
デジタル顕微鏡
サンワサプライ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
コンパクトDH双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
デジタル顕微鏡
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
実体顕微鏡
ホーザン(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ
ビクセン¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
ズームコンパクト双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。材質プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ
ビクセン¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。 プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。 フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。差込サイズ(Φmm)31.7
実体顕微鏡(ズーム型)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146