カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「svc50」の検索結果

SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
サッカーボール 5号 検定球
MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。 空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。用途一般・大学・高校・中学用材質人口皮革(手縫い)質量(g)約410~450円周(mm)680~700使用空気圧(kg/cm2)0.6
サッカーボール5号 検定球試合球 手縫い
MIKASA (ミカサ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷高い空気保持率と低反発性に富んだブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。仕様推奨内圧:0.800kgf/cm2材質人工皮革、貼り、プチルチューブ質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
サッカーボール5号 検定球 手縫い
MIKASA (ミカサ)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷手縫い・検定球5号の中でもお手ごろ価格なサッカーボール。空気保持製の良いブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。仕様推奨内圧:0.600kgf/cm2材質人工皮革、手縫い、プチルチューブ質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥77,980税込¥85,7781箱(5本)4日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
ケーブルカッター
RIKEN(理研機器)¥159,800税込¥175,7801個26日以内出荷外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。 ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。 ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。 専用シリンダ付きです最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70