カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • オフィス家具(3)

「svg-10」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-10 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-10 50入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ガスクロバイアル 白 SVG-10 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-10 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ガスクロバイアル SVG-10 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-10 茶 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ガスクロバイアル SVG-10 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-10 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    7,998税込8,798
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • デジタル真空計 三商

    デジタル真空計

    三商
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
    仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
  • デジタル真空計 三商

    デジタル真空計

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
    仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
  • ロッカー10人用900×515×1790テブラキー錠付 TRUSCO

    ロッカー10人用900×515×1790テブラキー錠付

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
    タイプ10人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790付属品棚なし・手ぶらキー錠仕様完成品トラスコ品番520-8998材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)54ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900生産国日本手ぶらキー式グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×482×311
  • ロッカー10人用900×515×1790シリンダー錠 TRUSCO

    ロッカー10人用900×515×1790シリンダー錠

    TRUSCO(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1台
    8日以内出荷
    人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
    付属品シリンダ錠仕様完成品トラスコ品番520-8921材質スチール質量(kg)53ネオグレー高さ(mm)1790タイプ10人用奥行(mm)515間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)3931マス有効寸法(高さmm)311シリンダ錠式外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×3111マス有効寸法(奥行mm)475
  • ガスクロバイアル用 キャップ(メラミン樹脂穴あき) NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル用 キャップ(メラミン樹脂穴あき)

    NEG(日電理化硝子)
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • 多人数ロッカー シリンダー錠 ジョインテックス

    多人数ロッカー シリンダー錠

    ジョインテックス
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷
    シリンダー錠式多人数ロッカー。 鍵付きのベーシックなスチールロッカーです。 鍵違い600種のシリンダー錠。
    付属品シリンダー錠キー各扉×2本、名刺紙材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)ネオグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 液状用シリコーンゴム栓 大 25入 NEG(日電理化硝子)

    液状用シリコーンゴム栓 大 25入

    NEG(日電理化硝子)
    2,498税込2,748
    1袋
    7日以内出荷
    SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。
    材質シリコンサイズ種類液状用適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
  • ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)

    ゴム栓 液状用 ブチル

    NEG(日電理化硝子)
    999税込1,099
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    仕様液状用材質ブチルゴム
  • 液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    液状用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    2,498税込2,748
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入 NEG(日電理化硝子)

    凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入

    NEG(日電理化硝子)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    材質ブチルゴムサイズ大 Bタイプ種類凍結乾燥用全高(mm)11(傘下部まで8)適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100
  • 凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    凍結乾燥用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ガスクロバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 瓶のみ 茶

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス
  • ガスクロバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    7,498税込8,248
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス無色
  • フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    フッ素PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    3,998税込4,398
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質フッ素PTFE/シリコン種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)
  • メラミン穴開キャップ NEG(日電理化硝子)

    メラミン穴開キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    3,798税込4,178
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    タイプメラミン樹脂(穴あき)
  • NEG凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    NEG凍結乾燥用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    備考バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、バキュームバイアルSVF用規格ブチルA(大)口内径(Φmm)12.5適合バイアル(mL)V-5A・5B・10A・10B~100、NV-5~30 SVG-10~30、SVF-10~30
  • ガスクロバイアル SVG-100 茶 瓶のみ 25入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-100 茶 瓶のみ 25入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
  • ガスクロバイアル SVG-100 白 瓶のみ 25入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-100 白 瓶のみ 25入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
  • 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入 NEG(日電理化硝子)

    液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入

    NEG(日電理化硝子)
    3,898税込4,288
    1袋
    7日以内出荷
    材質フッ素ETFEライナーサイズ種類液状用適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
  • フッ素PTFE/シリコーンパッキン 大 25入 NEG(日電理化硝子)

    フッ素PTFE/シリコーンパッキン 大 25入

    NEG(日電理化硝子)
    6,998税込7,698
    1袋
    7日以内出荷
    材質フッ素PTFE/シリコンサイズ種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100