「svn 32」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法C(mm)1.5
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
部品 京セラ部品京セラ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途シート
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
用途シート寸法B(mm)3.2
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ小型直径(Φmm)30(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2.1±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±5最大入力(mW)40イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライマルチメディアPCヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。付属品交換用イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコンシルバー質量(g)68(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP機能音量調整入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0888-80指向性マイクロホン部/無(全)指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000最大入力(mW)ヘッドホン部/30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途シートトラスコ品番209-0503寸法A(mm)9.52寸法F(mm)R0.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)5.5寸法B(mm)3.2寸法C(mm)2.1主な用途シート
部品(シート) 三菱マテリアル部品(シート)三菱マテリアル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ホルダー用トラスコ品番678-3945
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法A(mm)12.7寸法D(mm)8.3寸法E(mm)5.3寸法C(mm)1.5角度α(°)11
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
41,980税込46,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌日出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法E(mm)4.4
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
TACサイドカッタ タンガロイTACサイドカッタタンガロイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷