カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sw-0/g」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 電磁開閉器 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 直流操作形

    富士電機
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
  • SW ASSY,WINKER   35200K0G902 ホンダ

    SW ASSY,WINKER 35200K0G902

    ホンダ
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
  • SW ASSY,START   35150K0G901 ホンダ

    SW ASSY,START 35150K0G901

    ホンダ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
  • SW ASSY,SEAT OPEN   35380K0G901 ホンダ

    SW ASSY,SEAT OPEN 35380K0G901

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • SET,SW ASSY.WINKE   35020MZ8G00 ホンダ

    SET,SW ASSY.WINKE 35020MZ8G00

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • SET,SW ASSY.WINKE   35020MZ7G00 ホンダ

    SET,SW ASSY.WINKE 35020MZ7G00

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    21,980税込24,178
    1個
    22日以内出荷
  • SET,SW ASSY.ST KI   35015MZ8G00 ホンダ

    SET,SW ASSY.ST KI 35015MZ8G00

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • SET,SW ASSY.ST KI   35015MZ7G00 ホンダ

    SET,SW ASSY.ST KI 35015MZ7G00

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 2個入 Zippy

    マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 2個入

    Zippy
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    用途 電話、エアコン、コンピュータ、加湿器、アラーム、タイムレコーダ、ミキサー及びチョッパ、はんだガン、ネオン電話、ファックス機、ジョイスティック、ウォータポンプ、ガス検知器、ペンシルシャープナー、マネーソーター、食品プロセッサ、電動ナイフ、玩具自動車、ジュースメーカー、電気ステーキパン。
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●代表規格:cUL, ENEC, UL●コード番号:193-1127アズワン品番65-7818-74
  • マイクロスイッチ レベル はんだ 1セット 500個入 Zippy

    マイクロスイッチ レベル はんだ 1セット 500個入

    Zippy
    339,800税込373,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:193-1126アズワン品番65-7818-35
  • 電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式