カテゴリ
- 機構部品(137)
- 制御機器(43)
- パソコン/周辺機器(25)
- 電気材料(21)
- 農業機械(11)
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 溶接用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
- 富士電機(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- LAPP(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- ノーブランド(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三和[店舗什器・備品](8)
- ダイヘン(5)
- ミドリ安全(5)
- タカチ電機工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- ナベヤ(4)
- 昭和商会(4)
- YOKE(4)
- 日本ノート(4)
- 大阪魂(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw-24」の検索結果

極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ネオフュージョン フラットプレート SW24cm
ラックポーセレン¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします色スノーホワイト直径(Φmm)240高さ(mm)25
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
シールタイプカベ紙
アサヒペン¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から3日以内出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
TV用 液晶保護フィルム ジョワイユ SW24TVWHH 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ジョワイユ SW24TVWHH取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
球面座金
ナベヤ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドソケットレンチ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷から10日以内出荷AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム ジョワイユ SW24TVWHH 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ジョワイユ SW24TVWHH取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
レインガード+ (プラス) B8 天綴じ
日本ノート¥338税込¥3721冊当日出荷から4日以内出荷耐水加工された紙表紙シリーズが登場。本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、。レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。サイズB8質量(g)39寸法(幅W×高さH)(mm)本文:63×100枚数60枚穴数6とじ具の種類Wリング(シルバー)
レインガード+ (プラス) B7
日本ノート¥419~税込¥461~1冊当日出荷耐水加工された紙表紙シリーズが登場。本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、。レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。サイズB7変型質量(g)72寸法(幅W×高さH)(mm)本文:91×127枚数60枚穴数14とじ具の種類Wリング(シルバー)
レインガード+ (プラス) A7 天綴じ
日本ノート¥349税込¥3841冊3日以内出荷から4日以内出荷耐水加工された紙表紙シリーズが登場。本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、。レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。サイズA7質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)本文:70×120枚数60枚穴数7とじ具の種類Wリング(シルバー)
スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
PLANET Technology¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az材質(ケース)メタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
ムサシシールW
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り
ベルスター研磨材工業¥3,098税込¥3,4081枚翌々日出荷ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
メディカル作業靴 CSS-308静電
ミドリ安全(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。用途看護師、介護士形状ローカット色ホワイト質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
PLANET Technology¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ
JTT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。仕様充電速度:最大240Wまで利用可能質量(g)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10保証期間初期不良のみ接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)データ転送最大480Mbps ※理論値
レインガード+ (プラス) B7 天綴じ
日本ノート¥419税込¥4611冊4日以内出荷から6日以内出荷耐水加工された紙表紙シリーズが登場。本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、。レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。サイズB7変型質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)本文:91×127枚数60枚穴数10とじ具の種類Wリング(シルバー)
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷座金の穴が長穴の場合にご使用ください。材質SUS303厚さ(mm)15.4質量(g)217外径(Φmm)44RoHS指令(10物質対応)対応