カテゴリ

  • オフィス家具(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 切削工具(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 農業機械(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 溶接用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「sw-25」の検索結果

294件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじマイクロメーター SW-25N ナリカ

    ねじマイクロメーター SW-25N

    ナリカ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    5日以内出荷
    強固な塗装とメッキでサビに強い仕上げです。
    寸法(mm)52×128×20測定範囲(mm)0.01~25最小目盛(mm)0.01
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    ¥6,998税込¥7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全

    静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ヨリモドシカナグクミタテ SW25 BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシカナグクミタテ SW25

    BIGM(丸山製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格SW25部品名称ヨリモドシカナグクミタテ SW25図解NoGB1001AD 巻車部品_No.31、GX-1500J ホース巻車部品_No.55、CBM-520A 薬液配管部品_No.1、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.34、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.34、CGA-6 ホースリール部品_No.24、GB1010BSR 巻車部品_No.47、GB1010ASR 巻車部品_No.47、GB1001BG 巻車部品_No.31、CSD-600NR ホースリール部品_No.25、CGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.24、GB1001AG 巻車部品_No.31
  • パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW

    ダイヤテックス(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
    粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52
  • ニツプルSW25XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ニツプルSW25XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニツプルSW25XPF3/4図解NoGB1010ASR 薬液配管-2部品_No.23、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.23
  • マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット(4本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
  • 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業

    散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥4,499~税込¥4,949~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
  • SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • スピードレンチ トップ工業

    スピードレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ作業が可能です。
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロ

    ステンレス コーススレッド 全ネジ

    ヤマヒロ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2ねじピッチp(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

    MIKALOR(24件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
    用途中間スイッチ長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
  • ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    若井産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(900本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

    omron(オムロン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ ヤマヒロ

    ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ

    ヤマヒロ
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.7
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • 冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 昭和商会

    冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属

    昭和商会
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)120タンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • サイザル軸付ホイール (軸径 6mm) TRUSCO

    サイザル軸付ホイール (軸径 6mm)

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。形状円筒型軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
  • シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    シールワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(40個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類シールワッシャー
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • パッキンセット/10A用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10A用

    ParkerTAIYO(6件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • SW シリーズ イスカル

    SW シリーズ

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カチコネ露出スイッチボックス2個用 日動電工

    カチコネ露出スイッチボックス2個用

    日動電工
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿M4×12(4本)種別2個用無方出材質硬質塩化ビニル
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-25A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:25ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • 二重ソケット ブラック NewHikari

    二重ソケット ブラック

    NewHikari
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
    付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • 軸付研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石SW(一般金属用)

    TACT(タクト)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
  • 不織布巾着(大) 三和[店舗什器・備品]

    不織布巾着(大)

    三和[店舗什器・備品]
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    マチ付きで使いやすい!定番の人気商品!
    材質不織布70g/m2寸法(mm)250×280マチ(mm)底マチ:80
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質鉄