カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sw-55b」の検索結果

プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
マキシフィックスケーシング 板厚19mm以上用
ハーフェレ¥3,598税込¥3,9581セット(10個)6日以内出荷六角レンチ(SW6)用のマキシフィックスです。高荷重の非常に安定した接続用用途重量のあるキャビネット連結材質亜鉛合金取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、ドリル深さ D:15.5mm、穴あけ距離 B:ケーシングの中心から木口までの距離(35 または 55mm )、連結ボルトの選択による、ボルト用下穴:9mm奥行(mm)15.5寸法A(mm)9.5仕上ニッケルメッキ直径(mm)35