カテゴリ
- バイク部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車補修部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(6)
- 物流用品(6)
- バイク純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(7)
- 吉年(6)
- ホンダ(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 富士電機(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Vesrah(3)
- オーティ・マットー(3)
- ELPA(2)
- サカエ(2)
- タカチ電機工業(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 富士製作所(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- シーケー金属(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- BRAKING(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw-95」の検索結果

SW95 ショートソムリエ
興栄繊商¥3,698税込¥4,0681枚6日以内出荷内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。しなやかな質感と縦向きに伸縮性があるので、しゃがんでも窮屈感がありません。食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による脱色を防ぐW効果で色アセや色落ちを防ぎます。幅(cm)106機能撥水・撥油・防汚・脱色防止総丈(cm)75ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)腰紐長さ(cm)270
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。トラスコ品番781-3457質量(g)57規格(保護等級)IPX5電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)防水性日常生活防水
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
SWシステム 木口付吊リ車
アトムリビンテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
ポータブルウインチ
富士製作所¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ
富士製作所¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型
ピカコーポレイション¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。色(本体)アイボリー
OT-95SW VB レギュラータイプ
オーティ・マットー¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2605セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー容量(L)88外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930内容積(L)98板厚(mm)1.2
OT-95SW 1/4B レギュラータイプ
オーティ・マットー¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様送油バルブの仕様はフレアバルブ(1/4B)とストレーナバルブ(VB)の2タイプを用意トラスコ品番761-2591セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ(VB仕様、VK仕様には付属しません)、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー容量(L)88外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930内容積(L)98板厚(mm)1.2
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(37件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM95下 コーラルピンク SWサイズ
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981着5日以内出荷接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。両脇ゴム:両サイドにウエストゴムがついているから屈む動作がラクに。ウエスト調節紐:ウエストについた紐でほどよい着用感に調節可能。紐収納ループ:紐を使わない時は、ポケット裏のループに紐を収納すると邪魔になりません。腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造:(フル開脚仕様)開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)60-65アズワン品番68-9230-14
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応