カテゴリ
- 制御機器(23)
- 自動車補修部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 測定用品(7)
- 事務用品(5)
- バイク部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士電機(20)
- CKD(11)
- 大阪魂(8)
- コフロック(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TRW(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ハウスビーエム(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- brembo(2)
- ビュートン(2)
- ハーフェレ(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- 日本ファイリング(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw-b4」の検索結果

アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ナイトライト停電対応
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。質量(g)約35電源AC100V50/60Hz消費電力約0.3W(点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
サイディングウッドコア 替刃
ハウスビーエム¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ
MajorCraft¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷UDプラスシリーズはナノテクノロジーによりレジンコントロールされた高性能カーボン素材のトレカT1100G にUD グラスを組み合わせたブランクス設計。#1のメインマテリアルにUD グラスを使用し、さらにカーボンをコンポジット。#2にはトレカT1100G を採用することで細身軽量に仕上げました。スピニングモデルは#1のカーボンコンポジット部分を調整することでベイトモデルよりも僅かにファーストテーパーにしました。クリア塗装のためマテリアルパターンを目で楽しめるブランクスデザインにフルウッドグリップ仕様のワークスチューンモデル。UD グラス特有のしっかりと曲がりこむアクションとトレカT1100G のシャープなキャストフィール。従来のロッドとは違った使用感のUD+シリーズをお楽しみください。仕様●PEライン:0.2 - 0.6号●ライン:2 - 6lb継数(本)2pcsアクションR
両刃カミソリ刃 (B43-1SW)
よし与工房(10件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷材質ステンレス質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)43×23TKG品番9-1129-0501TKG品番(2017)6-1003-0401
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,898~税込¥8,688~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理ニッケル寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,398~税込¥8,138~1箱(1200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2寸法a(mm)3表面処理クロメート寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)5.5穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,198~税込¥10,118~1箱(900個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,398~税込¥8,138~1箱(1200個)9日以内出荷材質鉄十字穴番号2寸法a(mm)3寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84表面処理ユニクロ寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94寸法D1(Φmm)6寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)(参考)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099
ELPA(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥8,298~税込¥9,128~1箱(1200個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2寸法a(mm)3寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84表面処理亜鉛黒寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94寸法D1(Φmm)6寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)(参考)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(1200個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2寸法a(mm)3寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84表面処理ノンクロームホワイト寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94寸法D1(Φmm)6寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)(参考)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(1200個)9日以内出荷材質鉄十字穴番号2寸法a(mm)3寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84表面処理ノンクロームブラック寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94寸法D1(Φmm)6寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)(参考)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5
電磁開閉器 標準形 SW-4-0
富士電機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)