ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ
UDプラスシリーズはナノテクノロジーによりレジンコントロールされた高性能カーボン素材のトレカT1100G にUD グラスを組み合わせたブランクス設計。
#1のメインマテリアルにUD グラスを使用し、さらにカーボンをコンポジット。#2にはトレカT1100G を採用することで細身軽量に仕上げました。
スピニングモデルは#1のカーボンコンポジット部分を調整することでベイトモデルよりも僅かにファーストテーパーにしました。
クリア塗装のためマテリアルパターンを目で楽しめるブランクスデザインにフルウッドグリップ仕様のワークスチューンモデル。
UD グラス特有のしっかりと曲がりこむアクションとトレカT1100G のシャープなキャストフィール。従来のロッドとは違った使用感のUD+シリーズをお楽しみください。
- 仕様
- ●PEライン:0.2 - 0.6号●ライン:2 - 6lb
- 継数(本)
- 2pcs
- アクション
- R
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥455/税込¥501 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥818/税込¥900 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,164/税込¥1,280 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥455/税込¥501 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ


































