カテゴリ
- 制御機器(36)
- 建材・エクステリア(9)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(22)
- ハイテクウッドプラス(9)
- 三菱電機(7)
- コフロック(5)
- CCS(シーシーエス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 大阪魂(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ホンダ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- TRW(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- クラウン[事務用品](1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw-n3」の検索結果

電磁開閉器 標準形 SW-N3
富士電機¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から23日以内出荷長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
ランプ印 スチールウッド丸つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質天然木材質/仕上天然木/素地みがき(特殊樹脂加工)質量(g)8種類つまみ仕上素地みがき(特殊樹脂加工)高さT(mm)21
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
標準形電磁開閉器 SWシリーズ
富士電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷から10日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
木柄板鋸
ナビス(アズワン)¥15,980税込¥17,5781本31日以内出荷ハンドルがしっかり握れるため、力が入りやすく操作性が良いです。骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。錆びにくいステンレス製です。材質刃部/ステンレス、柄部/木製全長(mm)330質量(g)120刃長(mm)約230アズワン品番8-910-01
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW3X6.4-N 100個入
武蔵オイルシール工業¥7,798税込¥8,5781包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):3.4●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004782種別シールワッシャー材質パッキン:ニトリルゴム、ワッシャー:SPCC厚さ(mm)1アズワン品番67-4906-75
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
電磁開閉器 スーパーマグネット付
富士電機¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形
富士電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。種類関連商品
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23
ELPA¥599税込¥6591個欠品中◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41![クラウン スカイメルト クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07578095-160414-02.jpg)
クラウン スカイメルト
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷から翌々日出荷筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。マット厚(mm)1.7入数1枚繰り返し・詰め替え対応
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工





























![クラウン スカイメルト クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07578095-160414-02.jpg)