カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,487)
  • ねじ・ボルト・釘(1,712)
  • 農業機械(1,524)
  • 空調・照明・電設資材(1,487)
  • 制御機器(1,119)
  • 船舶用品・漁業資材(1,037)
  • 作業工具(722)
  • 建材・エクステリア(585)
  • 機構部品(574)
  • バイク部品(570)
  • 事務用品(499)
  • 卓上消耗品(486)
  • 切削工具(393)
  • 電気材料(378)
  • オフィス家具(350)
  • 測定用品(331)
  • 研磨材(298)
  • 家電(292)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(282)
  • 油圧機器・油圧ホース(277)
  • 厨房用品(276)
  • 建築金物(275)
  • 配管・水廻り設備部材(265)
  • FA担当者のオススメ新商品(259)
  • 安全保護具(205)
  • 物流用品(202)
  • メカニカル部品(178)
  • 自転車部品(176)
  • 溶接用品(156)
  • 店舗什器・備品(150)
  • 科学研究・開発用品(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • 自動車補修部品(107)
  • カー用品(106)
  • 作業服(102)
  • トラック用品・パーツ(96)
  • 清掃用品(92)
  • 防犯用品(92)
  • 学童・教育用品(73)
  • 梱包用品(66)
  • 電動工具(66)
  • 住設機器(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • 安全用品(45)
  • 医療(42)
  • 日用品(41)
  • 介護用品(41)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • エンジン工具(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • 手袋(34)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • 保管用品(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • テープ(23)
  • 安全標識(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 空圧工具(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 縫製用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 防災用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • マスク(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 塗料(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 農具(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「sw」の検索結果

19,198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    色ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    ¥468~税込¥515~
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(25件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(32個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(26個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(28件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(67個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(25件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW

    ダイヤテックス(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
    粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • SWシンク洗い アイセン

    SWシンク洗い

    アイセン
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタンフォーム幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)8奥行(mm)35繰り返し・詰め替え対応
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥448~税込¥493~
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • SW 18-8 極厚計量スプーン 《バラ》 和田助製作所

    SW 18-8 極厚計量スプーン 《バラ》

    和田助製作所(13件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス商品タイプバラ
  • SW ポリカーボネイト アイススコップ 和田助製作所

    SW ポリカーボネイト アイススコップ

    和田助製作所(3件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。
    板厚(mm)3
  • SW フロアモップBM スペア CONDOR(山崎産業)

    SW フロアモップBM スペア

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    当日出荷
    水拭き・カラ拭き両方に対応するモップ。フロアモップE・BMタイプ共通スペア。
    材質綿・ポリエステル・レーヨン縦幅(mm)約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む)繰り返し・詰め替え対応
  • 交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU100SW、BU1002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • スイッチングAC/DCアダプターSW アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプターSW

    アイコー電子
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
  • ハードブラケット SW 3030 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SW 3030

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥363税込¥399
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • SWフロアモップBM CONDOR(山崎産業)

    SWフロアモップBM

    CONDOR(山崎産業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
    材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン全長(mm)約1540繰り返し・詰め替え対応
  • マットSW 東京センサ

    マットSW

    東京センサ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)AC,DC共 5V~24V±10%定格電流(A)0.01~0.3A(抵抗性負荷)
  • SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

    SW-KM2UU キーボード・マウス切替器

    サンワサプライ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90接続台数2動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB
  • 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-5-1

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127厚さ(mm)64種類電磁開閉器
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    受金BA9S
  • 電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-4-0

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥448~税込¥493~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
  • 両刃カミソリ刃 (B43-1SW) よし与工房

    両刃カミソリ刃 (B43-1SW)

    よし与工房(10件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)43×23TKG品番9-1129-0501TKG品番(2017)6-1003-0401
  • 吊り車(SW SYSTEM) アトムリビンテック

    吊り車(SW SYSTEM)

    アトムリビンテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
  • SW シリーズ イスカル

    SW シリーズ

    イスカル
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用)

    omron(オムロン)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU150SW、BU3002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別シングル色マットホワイト使用場所3021W
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    ¥17,529~税込¥19,282~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • SW自由箒A CONDOR(山崎産業)

    SW自由箒A

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    立姿勢で楽に掃ける長柄タイプ。
    材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛:10%繰り返し・詰め替え対応
  • SW-02 ショルダーボルト イマオコーポレーション

    SW-02 ショルダーボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    寸法C(mm)6
...
ssw特集