カテゴリ

  • バイク純正部品(620)
  • パソコン/周辺機器(384)
  • 制御機器(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 研磨材(50)
  • 安全標識(44)
  • 切削工具(44)
  • 作業工具(36)
  • 測定用品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • バイク部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 機構部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 医療(13)
  • 自転車部品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 事務用品(9)
  • 完成車(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • 日用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw0」の検索結果

関連キーワード
1,731件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップ (9SW0) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9SW0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥66~税込¥73~
    1個
    翌々日出荷
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • HDMI切替器 2入力→1出力 アイネックス

    HDMI切替器 2入力→1出力

    アイネックス(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
    対応解像度480p~2160p色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 極薄スパナセット SK11

    極薄スパナセット

    SK11(19件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    最大解像度4K2K(4096×2160)仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS幅(mm)51.6高さ(mm)14質量(g)約31切替方式本体切替ボタン電源バスパワー適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4、CEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月電源供給方式バスパワー対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18GbpsHDR対応あり
  • ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック多用途

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
    用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • USB切替器 サンワダイレクト

    USB切替器

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
    保存温度(℃)0~60インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)動作温度(℃)0~40使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
  • 消火栓使用法 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓使用法

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
  • ステンレス針金 TRUSCO

    ステンレス針金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
    用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
  • 電動アシスト用スイッチ保護カバー SW-01 スイッチまもる君 MARUTO(大久保製作所)

    電動アシスト用スイッチ保護カバー SW-01 スイッチまもる君

    MARUTO(大久保製作所)(11件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    カラー:透明。ピッタリフィット、各メーカーに対応。対応サイズ:縦 約3.5~5.5cm×横 約6~8cm×厚み 約1.5~2.5cm。日本製
    材質シリコーンアズワン品番64-9548-83
  • スチールウール TRUSCO

    スチールウール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
    材質鉄厚さ(mm)75色シルバー質量(g)200種類スチールウール縦(mm)140横(mm)270
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
    寸法-
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート アイネックス

    有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート

    アイネックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
    付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
  • USB切替器 サンワダイレクト

    USB切替器

    サンワダイレクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
    付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側)インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム
  • ショートヘッド六角棒レンチセット SK11

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • 金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00

    廣杉計器
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C/コンパレータリレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C/コンパレータリレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フレキシブルスネークワイヤー カンツール

    フレキシブルスネークワイヤー

    カンツール(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • 防雨型中間スイッチ 日動工業

    防雨型中間スイッチ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
    用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個質量(g)60定格電圧(V)125定格電流(A)14アズワン品番65-1856-17適合電線径(Φmm)7~10.9
  • フレッシュスライサーワイド(安全ホルダー付き) 下村工業

    フレッシュスライサーワイド(安全ホルダー付き)

    下村工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    キャベツの半切りもそのままスライスできます。
    材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57耐熱温度(℃)80TKG品番9-0667-0801TKG品番(2017)6-0590-0501
  • センサーコード(屋外型) 日動工業

    センサーコード(屋外型)

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
    用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!質量(kg)0.16スイッチなし定格電力(W)1200定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線色黒RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯連結可否可
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • ディスプレイ切替器 サンワダイレクト

    ディスプレイ切替器

    サンワダイレクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。 切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。 パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
    対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台)材質ケース/プラスチック切替方式本体切替ボタンインターフェースミニD-sub 15pin メス×3電源供給方式バスパワー
  • トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック キャブ内スイッチ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
    グリーン購入法適合
  • リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00 廣杉計器

    リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00

    廣杉計器
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異物自動計測システム ダスカー(R)100用ダストサンプラー NTT-ATクリエイティブ

    異物自動計測システム ダスカー(R)100用ダストサンプラー

    NTT-ATクリエイティブ
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100枚)
    当日出荷
    アズワン品番4-2136-11
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥84~税込¥92~
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストサンプラー ダスカー200用 NTT-ATクリエイティブ

    ダストサンプラー ダスカー200用

    NTT-ATクリエイティブ
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100枚)
    欠品中
    ダスカー200専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。
    色白地、黒色印刷質量(g)340タイプ消耗品アズワン品番63-4259-65
  • SW-005 BRAINBOXES

    SW-005

    BRAINBOXES
    ¥7,205税込¥7,926
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025)材質スチール切替方式本体切替ボタン, リモコン適合規格HDCP保存温度(℃)-20~60インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1保証期間ご購入日より6ヶ月対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)HDMI規格HDMI Ver1.3データレート2.25Gbps
関連キーワード
...