カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(752)
- 制御機器(94)
- バイク部品(47)
- 機構部品(45)
- パソコン/周辺機器(45)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 農業機械(30)
- 自動車補修部品(29)
- 測定用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 家電(22)
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 切削工具(16)
- メカニカル部品(15)
- 建材・エクステリア(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 店舗什器・備品(9)
- 住設機器(9)
- 医療(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車部品(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(706)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- 富士電機(36)
- サンワサプライ(30)
- C’ultiva(カルティバ)(29)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三菱電機(16)
- CKD(15)
- 八幡ねじ(11)
- CCS(シーシーエス)(11)
- ハイテクウッドプラス(10)
- ELPA(9)
- TRUSCO(9)
- KITACO(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- 三和[店舗什器・備品](8)
- コフロック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw03」の検索結果

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI切替器 3入力→1出力
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)色ブラックコネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート最大18Gbps動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p
金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷材質鉄種類スプリングワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
全ネジソケット
MCC(松阪鉄工所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート
リーベックス¥749税込¥8241セット(3パック×18枚)4日以内出荷SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本タイプLSW-N-URoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート
リーベックス¥4,598税込¥5,0581セット(18枚×10パック)当日出荷から5日以内出荷SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。材質(フィルム)ポリエステル粘着剤アクリル系
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥488~税込¥537~1パック(5個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
レザージャケット SHOGUN
モートーン¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷洗練された大人のための王道スタイル。ヌバックレザーが紡ぐ、静かなる雰囲気を纏ったプレミアムライディングレザージャケット「SHOGUN(ショーグン)」。極限まで無駄を削ぎ落としたスタイルの「SHOGUN(ショーグン)」は、レザージャケットらしい光沢がなく控えめながらも確固たる雰囲気を漂わせる、プレミアムなライディングジャケットです。最大の魅力は、上質なヌバックレザーが生み出す高級感とタフな実用性の融合。職人による手作業で、ワックスとオイルを丁寧に一着ずつ染み込ませたこのジャケットは、長年愛用してきたかのように、手に入れたその日から吸い付くように身体へフィットします。胸元や肘、腰回りに配されたキルティングパネルが、甲冑のような力強いシルエットを描き、使い込むほどにあなただけの美しい経年変化(エイジング)を刻みます。バイクに乗る瞬間から、街を歩くひと時まで、常に快適であるために、ライディング姿勢への配慮を追求し、あらかじめカーブした「プリカーブ袖」や、「バイスイング(Bi-swing)」と言われる肩周りに伸縮パネルを配置した「アクションバック」、さらに「ロング丈設計」の背面により、乗車時のストレスを徹底的に軽減。さらに、各部に配置されたベンチレーションやウエスト調節ジッパーが、あらゆるシーンでライダーの快適性をサポートします。最大の特徴は、世界基準の安全性。肘・肩・背中には、最先端の「RE ZRO®;」社製の CE レベル2 プロテクターを標準装備。驚くほど軽量で薄く、柔軟性に優れているため、このジャケットの美しいシルエットを崩すことなく、最高峰の安心感を提供します。ブラックニッケルコート仕上げのジッパーや、袖部分にあしらわれたエンボスロゴが放つ、重厚でありながらさり気ない高級感。機能性、安全性、美しさの3つの要素を極めたモートーンからの逸品です。
スイッチ式充電LED多目的ライト 3W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)150スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間5時間(強点灯時)明るさ(Lm)220(強の場合)バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(18個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55税込¥611個5日以内出荷質量(g)1.5長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
実験用スイッチ・LEDセット
タイムリー¥649税込¥7141個6日以内出荷極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです 。 検証用や、いざという時の保守部材としてお使い頂けます。 ※本製品は、マザーボードの端子に接続するためのスイッチキットとなります。セット内容電源スイッチ/リセットスイッチ/ブザーユニット(スピーカー)/電源LED/HDD用LED
...