カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 電気材料(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 測定用品(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw10-2」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッコロα アソー

    チッコロα

    アソー
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
    用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 銅ワッシャ SWAGE-LINE

    銅ワッシャ

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
    材質
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • チャコ消しペン 三和化成

    チャコ消しペン

    三和化成
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    用途生地に残ったチャコ、色鉛筆、鉛筆などの残色を簡単に落とします。 油性のシミ抜きにもご利用頂けます。容量(mL)14
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    3,998税込4,398
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • SWクッキーバッグ EBM(江部松商事)

    SWクッキーバッグ

    EBM(江部松商事)
    279税込307
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    材質バージンパルプ幅(mm)120高さ(mm)198外寸(mm)120×50×H198マチ(mm)50
  • シングル・ワイヤー10mmX20m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX20m

    カンツール
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
  • レディースギアパンツ SW102 SWW (SMART WORK WEAR)

    レディースギアパンツ SW102

    SWW (SMART WORK WEAR)
    3,690税込4,059
    1本
    3日以内出荷
    これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。 素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。
    仕様アウトポケット、カッティング、膝切り返し種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
  • ステンレスヘビーリンク ニッサチェイン

    ステンレスヘビーリンク

    ニッサチェイン
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キット セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キット

    セキスイ
    17,980税込19,778
    1箱(1セット)
    翌々日出荷
    片壁の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。 大・深型・4個用への適用が可能です。 耐火パテが不要です。 1キットで複数箇所の施工が可能です。
  • 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー

    カンツール
    76,980税込84,678
    1本
    翌々日出荷
    シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
  • キャプタイヤジョイント IKURATOOLS(育良精機)

    キャプタイヤジョイント

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • 遺言書用紙・封筒セット コクヨ

    遺言書用紙・封筒セット

    コクヨ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷
    遺言書キットご購入者のご要望の声を受けて生まれた用紙と封筒のセット。定期的な遺言書の書き換えや、書き損じ時の予備としてもご使用いただけます。 遺言書用紙には、コピーするとコピー側に「複写」「COPY」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの厚手用紙を採用しています。 封印用封筒は、一度開封すると元に戻せないセキュリティタイプ。日付と名前を記入し押印するだけで、簡単に遺言書を封印できます。 遺言書用紙と同じレイアウトの下書き用紙がセットになっていて、文字の配置まで考えて下書きできます。
    セット内容遺言書用紙(A4サイズ 210×297mm):6枚、遺言書下書き用紙(A4サイズ 210×297mm):2枚、封印用封筒(250×180mm):2枚
  • 軸付研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石SW(一般金属用)

    TACT(タクト)
    5,998税込6,598
    1袋(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
  • ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ) ニッサチェイン

    ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)

    ニッサチェイン
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理研磨
  • 木製写真額 ナカバヤシ

    木製写真額

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット セット エンジン (8DSW) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DSW)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • パルステン敷居レール SW100 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール SW100

    ケージーパルテック
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用材質SUS304 HL・SPV t=1.2長さ(mm)1829穴数5
  • SSW-102-02-G-S SAMTEC

    SSW-102-02-G-S

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • ヘビーリンクチェーン(小判鎖) ニッサチェイン

    ヘビーリンクチェーン(小判鎖)

    ニッサチェイン
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
    用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタン蝶番 光

    ウエスタン蝶番

    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに。厚さ(mm)1.5材質/仕上スチール取付方式木ビス表面処理粉体塗装寸法D2(mm)7穴径(mm)5.5
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    23税込25
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    179税込197
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 止水シート 水嚢タイプ 明和グラビア

    止水シート 水嚢タイプ

    明和グラビア
    11,980税込13,178
    1箱
    7日以内出荷
    台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
    用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂シート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5
  • ステンレス敷居レール ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール

    ケージーパルテック
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
    用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304仕上HL・SPV付
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
  • VQZ33 SMC

    VQZ33

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • レディースギアパンツ SW102 bigborn(ビッグボーン)

    レディースギアパンツ SW102

    bigborn(ビッグボーン)
    3,990税込4,389
    1着
    6日以内出荷
    用途スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです種別パンツ材質ポリエステル100%質量(g)310股下(cm)80
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテック

    ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    定尺(m)30
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1688アズワン品番65-7552-75
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-102-24-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6550アズワン品番65-7688-83
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    79税込87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1699アズワン品番65-7554-10
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-102-22-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6549アズワン品番65-7682-61
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    78税込86
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SS
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1692アズワン品番65-7554-92
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    49税込54
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-102-05-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6529アズワン品番65-7694-19
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-102-26-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6555アズワン品番65-7688-68
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-102-15-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6538アズワン品番65-7690-26