カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
「sw12x」の検索結果

ムサシシールW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ナベコネジ(+)SWM6X12SW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X12SW図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ブレーキディスク
brembo¥23,290税込¥25,6191箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥10,795~税込¥11,875~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
6カクボルトSW(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格M6X12SW(SUS)部品名称6カクボルトSW(SUS)図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、BSA-420JDASG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.48、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 右部品_No.34、BSA-420JDES 延長ノズル右部品_No.39、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.70、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア 標準仕様部品_No.32、BSM-1240SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.51、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.36、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.71、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.59、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.59など