カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「sw16 g1/4」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径金具 G1/4×SW13.8 麻場

    異径金具 G1/4×SW13.8

    麻場(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスG1/4/メス ×SW13.8
  • 異径金具 G1/4×SW16 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/4×SW16 ヘッダ付

    麻場
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスG1/4×SW16
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • 手動噴霧器用異径金具 セフティー3

    手動噴霧器用異径金具

    セフティー3(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途噴霧器パーツ
  • スーパーノズル異径金具 セフティー3

    スーパーノズル異径金具

    セフティー3
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スーパーノズル用の異径金具です。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
    用途噴霧器パーツ。材質真鍮
  • 異径金具 SW16×G1/4 ヘッダ付 麻場

    異径金具 SW16×G1/4 ヘッダ付

    麻場
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス SW16×メス ×G1/4
  • 動力噴霧機用接続金具 異径金具 工進

    動力噴霧機用接続金具 異径金具

    工進(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
  • 異径金具 SW16×G1/4 麻場

    異径金具 SW16×G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス SW16×メス ×G1/4
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • 内・外ソケット アソー

    内・外ソケット

    アソー(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーション

    SW ジグ用かぎ型座金

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 異径金具 G1/4×G1/2 麻場

    異径金具 G1/4×G1/2

    麻場(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G1/2
  • 噴口セット BIGM(丸山製作所)

    噴口セット

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
  • スーパーノズル 1500 セフティー3

    スーパーノズル 1500

    セフティー3(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
    用途手動式噴霧器用伸縮ノズル幅(mm)40質量(g)260奥行(mm)20ノズル長(cm)60~150
  • 異径金具 G3/8×SW16 麻場

    異径金具 G3/8×SW16

    麻場
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスG3/8/メス ×SW16
  • 異径金具 G1/4×SW13.8 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/4×SW13.8 ヘッダ付

    麻場
    599税込659
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスG1/4/メス ×SW13.8
  • 異径金具G1/4*SW16 麻場

    異径金具G1/4*SW16

    麻場
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    備考ヘッダ付規格オスG1/4×メスSW16
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    23,630税込25,993
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • クーラントホース キャップ I-TOOL

    クーラントホース キャップ

    I-TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応