カテゴリ
- 制御機器(9)
- 電磁開閉器本体(9)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100
- AC24(6)
- AC110(6)
- AC115(4)
- AC120(3)
- AC200(12)
- AC220(8)
- AC240(4)
- AC380(1)
- AC400(5)
- AC440(1)
- DC12(3)
- DC24(4)
- DC48(2)
- DC110(2)
- DC220(2)
補助接点
- 1a(6)
- 1a1b(8)
- 1b(3)
- 2a2b(7)
- 2b(2)
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(8)
定格使用電流(A)
- 7(2)
- 9(2)
- 11(2)
- 13(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 32(3)
- -(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(1)
- 2.7(1)
- 3.7(1)
- 4(2)
定格電圧(V)
- -(1)
- AC200(2)
-・AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 7.5(2)
2.7・4・5.5・7.5
適合モータ容量(100~120V)(kW)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0.5・0.8
ブランド
- 富士電機(9)
富士電機
「sw5-1」の検索結果

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付
富士電機¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷から23日以内出荷付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし