カテゴリ

  • バイク純正部品(353)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • 制御機器(105)
  • 機構部品(104)
  • メカニカル部品(92)
  • バイク部品(59)
  • 自動車純正部品(56)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 測定用品(41)
  • 住設機器(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • 切削工具(34)
  • 農業機械(33)
  • オフィス家具(31)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 作業服(21)
  • 家電(17)
  • 電気材料(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 物流用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 研磨材(12)
  • 清掃用品(10)
  • 日用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 医療(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • エンジン工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • カー用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)

「sw5」の検索結果

関連キーワード
1,740件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW5S 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW5S

    室本鉄工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3529
  • 旋削用チップ SW05 超硬 京セラ

    旋削用チップ SW05 超硬

    京セラ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1369件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • SW5/16x.750x. CF POSH

    SW5/16x.750x.

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • SW5/16x.750x.100 CF POSH

    SW5/16x.750x.100

    CF POSH
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(22件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • (S2815)SW5TCH ASSY 日野自動車

    (S2815)SW5TCH ASSY

    日野自動車
    ¥25,245~税込¥27,770~
    1個
    10日以内出荷
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(116件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(17件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボールペン取付用ステンレスワイヤー エムテートリマツ

    ボールペン取付用ステンレスワイヤー

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
  • 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-5-1

    富士電機
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127厚さ(mm)64種類電磁開閉器
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(10件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ エスコ

    ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ

    エスコ
    ¥31,600税込¥34,760
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
    仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。色ブラックタイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色黒使用場所屋外特性防雨
  • 天リングメモ レインガード 日本ノート
    イエロー
    ブラック
    ブルー

    天リングメモ レインガード

    日本ノート(5件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1冊
    当日出荷
    ツインリング綴じです。
    材質PP表紙サイズA7種類リングメモ(タテ型)枚数40用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」罫7mm罫×13行 引流し罫メモ寸法(mm)105×74
  • ラバーストラップレンチ TRUSCO

    ラバーストラップレンチ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
    用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
  • ラバーストラップレンチ TRUSCO

    ラバーストラップレンチ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
    用途パイプの締付作業に。
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • SW-005 BRAINBOXES

    SW-005

    BRAINBOXES
    ¥7,205税込¥7,926
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤト

    ソルダーウィック(はんだ吸取線)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
    用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
  • ワイドチェスト アイリスオーヤマ

    ワイドチェスト

    アイリスオーヤマ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    翌日出荷
    工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
    材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管色ホワイト/クリアタイプワイド天板耐荷重(kg)2形態要組立組立時間約1分外寸法・幅(mm)530収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚外寸法・奥行(mm)380引出し耐荷重(kg)4/段引出し内寸法(幅)(mm)525引出し内寸法(奥行)(mm)352引出し内寸法(高さ)(mm)163
  • プラスチックレターケース TRUSCO

    プラスチックレターケース

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
    仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン色本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズ

    サインホルダー 2WAY木製スタンド

    株式会社 クルーズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW5X12-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW5X12-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):4.8●外径(ΦD):12.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004778厚さ(mm)1.3内径(Φmm)4.8ボルト穴径(Φmm)最大5.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-71
  • シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X10-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X10-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.2●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):5.6●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):784(80)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004785厚さ(mm)1内径(Φmm)5.6ボルト穴径(Φmm)最大5.2最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-78
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X9-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X9-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):5.5●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):784(80)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004765厚さ(mm)1内径(Φmm)5.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-58
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
  • 鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25