カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sw812」の検索結果

油専用吸着ソックス
ABS ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(12本)10日以内出荷両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。材質ポリプロピレン質量(kg)約5直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約48L/箱対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥10,980税込¥12,0781本(1.2m)7日以内出荷1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下