カテゴリ
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「swb-3」の検索結果

3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白
3M¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB材質ビニール幅(mm)5.46色白長さ(m)2.43シリーズSWBRoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)15
ワイヤーブラシ3本組(S)
SUNDRY(角利産業)(6件のレビュー)¥499税込¥5491組(3本)当日出荷3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス寸法(mm)180
木工用バンドソー
SK11¥29,980税込¥32,9781台当日出荷低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ハリオ 耐熱ガラス製スイーツボウル300
HARIO¥599税込¥6591個翌日出荷お菓子作りではスタンダードなガラスの容器TGK品番1-1080-2102容量(mL)300直径×高さ(mm)120×50
サイディングウッドコア 替刃
ハウスビーエム¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。使用液水キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)6寸法A(mm)785寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)材質(ヒーターシース)SUS316L発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)8
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)7.1寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
外装SUSブレード
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。 グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。材質ステンレス
シリコン333ML
積水化学工業¥8,998税込¥9,8981箱(10本)3日以内出荷から4日以内出荷建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。危険物の類別非危険物
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILASWB30シリーズ
マルヤス電業¥829税込¥9121個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
B4書類整理庫 オープントレイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥58,980~税込¥64,878~1台22日以内出荷書類の出し入れが容易な前面開放タイプのトレーユニットです。種別書類整理庫色ナチュラルグレーサイズB4高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープントレータイプ種類B4縦型引出し奥行(mm)400材質(棚板)スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×365×33材質(トレー)樹脂成型品材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
コマンドSW
富士電機¥879税込¥9671個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
バンドソー替刃 汎用刃
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)
アズワン¥1,740税込¥1,9141本当日出荷から93日以内出荷広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1200
内田洋行¥45,980税込¥50,5781台11日以内出荷スタンダードホワイトボードは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マーカートレイは波形に整形されており、マーカーのカスが付きにくく、指を汚さずに使用できます。壁掛けタイプや回転タイプなど、さまざまなバリエーションがあり、用途に応じて選べます。表面材はスチールホワイトや暗線入り・罫線入りのホーローホワイトの2種類があり、マグネットの使用も可能です。キャスター付きの脚部は移動が簡単で、ストッパーで固定もできます用途【仕様:薄型フレーム、スタッキング】仕様薄型フレーム、スタッキング材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール、脚部: スチール(粉体焼付塗装)種類横型タイプ(ホワイトボード)キャスターあり(片側2カ所ストッパー付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1199×520×1730材質(表面)スチールホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1183×884グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
スタンダードホワイトボード 横型タイプ W1800
内田洋行¥56,980税込¥62,6781台11日以内出荷スタンダードホワイトボードは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マーカートレイは波形に整形されており、マーカーのカスが付きにくく、指を汚さずに使用できます。壁掛けタイプや回転タイプなど、さまざまなバリエーションがあり、用途に応じて選べます。表面材はスチールホワイトや暗線入り・罫線入りのホーローホワイトの2種類があり、マグネットの使用も可能です。キャスター付きの脚部は移動が簡単で、ストッパーで固定もできます用途【仕様:薄型フレーム、スタッキング】仕様薄型フレーム、スタッキング材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール、脚部: スチール(粉体焼付塗装)種類横型タイプ(ホワイトボード)キャスターあり(片側2カ所ストッパー付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1797×520×1730材質(表面)スチールホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1781×884グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ベースマスターツールキット
ParkTool(パークツール)¥1,998,000税込¥2,197,8001個61日以内出荷マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5