シリコン333ML

シリコン333ML - 積水化学工業シリコン333ML - 積水化学工業シリコン333ML - 積水化学工業シリコン333ML - 積水化学工業シリコン333ML - 積水化学工業シリコン333ML - 積水化学工業シリコン333ML - 積水化学工業シリコン333ML - 積水化学工業

建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。
1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。

容量(mL)
カートリッジ:333
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×300
梱包数
1箱(10本入)/1梱包
主成分
シリコーンポリマー
外観
ペースト状
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(10本)
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02770648SSS83BGシリコン333MLベージュベージュ
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02770682SSS83MLシリコン333MLマリンBマリンブルー
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
02770709SJSAM33 シリコン333MLアンバアンバー
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02770727SJS-B33シリコン333MLブラックブラック
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02770752SJSNR33シリコン333MLニューGニューグレー
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02770761SJSCH33 シリコン333MLチョコチョコレート
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02770770SJSOW33 シリコン333MLオフWオフホワイト
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02770779SJS-D33シリコン333MLダークBダークブラウン
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02770788SJSLR33シリコン333MLライトGライトグレー
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02770797SJSWB33 シリコン333ML WBホワイトブラウン
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする