カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「swb-30」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWBウェアリング 阪上製作所

    SWBウェアリング

    阪上製作所
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質PB 251RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用バンドソー SK11

    木工用バンドソー

    SK11
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
    用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
  • 両面ホワイトボード 光

    両面ホワイトボード

    光(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質松/白鉄板種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)鉄板繰り返し・詰め替え対応
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • エスライトウェアリング SWB 大阪魂

    エスライトウェアリング SWB

    大阪魂
    ¥11,734税込¥12,907
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ハリオ 耐熱ガラス製スイーツボウル300 HARIO

    ハリオ 耐熱ガラス製スイーツボウル300

    HARIO
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    お菓子作りではスタンダードなガラスの容器
    TGK品番1-1080-2102容量(mL)300直径×高さ(mm)120×50
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)6寸法A(mm)785寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)材質(ヒーターシース)SUS316L発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)8
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)7.1寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
  • Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILASWB30シリーズ マルヤス電業

    Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A25ILASWB30シリーズ

    マルヤス電業
    ¥829税込¥912
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A22ILAシリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 白熱球 A22ILAシリーズ

    マルヤス電業
    ¥798税込¥878
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • スポイト瓶 シリコンゴム仕様 マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶 シリコンゴム仕様

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)

    アズワン
    ¥1,740~税込¥1,914~
    1本
    当日出荷から93日以内出荷
    広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30