カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「swb-50」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
    用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
  • SWBウェアリング 阪上製作所

    SWBウェアリング

    阪上製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質PB 251RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • エスライトウェアリング SWB 大阪魂

    エスライトウェアリング SWB

    大阪魂
    ¥16,923税込¥18,615
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
    用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
  • サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエム

    サイディングウッドコア 替刃

    ハウスビーエム
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
  • チェア用ウレタンブレーキキャスター脚 ジョインテックス

    チェア用ウレタンブレーキキャスター脚

    ジョインテックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンブレーキキャスター(1脚分5個入)。フローリングなどの硬くて傷つきやすい床に適し、かつ転がりを抑えた仕様です。双輪です。
    キャスター径(Φmm)53適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC材質ナイロン色ブラック材質(車輪)ウレタンストッパーなし外寸(外径Φ×高さH)(mm)53×60
  • スカイ・ウォーターブラシセット セイワ

    スカイ・ウォーターブラシセット

    セイワ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    6日以内出荷
    毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
    用途業務用高所洗浄ブラシセット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6ブラシ幅(mm)250繰り返し・詰め替え対応
  • スウィングボール DIJET(ダイジェット工業)

    スウィングボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)

    アズワン
    ¥1,600~税込¥1,760~
    1本
    当日出荷から93日以内出荷
    広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30