SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
刃幅(mm)6.35
刃数(p)4/インチ
刃厚(mm)0.5
周長(mm)1430
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
周長(mm)1430
切断対象木工
適合本体SWB-200N、SWB-250
長さ(mm)1430
刃数6山/インチ
刃幅(mm)6.35
刃厚(mm)0.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)59
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP65
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.02以下
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
関連キーワード