カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「swg-50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
下水管スタッフ用管底用アーム マイゾックス下水管スタッフ用管底用アームマイゾックス
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定仕様管底用アーム50cmマイゾックスコード220857
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用タイプロールタイプ(屋内用)使用温度範囲(℃)-20~60裏地ポリエステル材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上特性耐水、耐油
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。