カテゴリ

  • 制御機器(185)
    • 能動部品(19)
    • 産業用PC本体(2)
    • スイッチ(138)
  • 自動車純正部品(20)
    • トヨタ純正品番先頭8(14)
    • ミツビシ純正品番先頭8(4)
  • 家電(30)
    • テレビ(1)
  • パソコン/周辺機器(167)
    • マイクロSDカード(4)
  • 事務用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「switch」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
(84632)SWITCH, SPEED トヨタ(84632)SWITCH, SPEEDトヨタ(19件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付)大塚刷毛製造
2,798税込3,078
1本
当日出荷
SWITCH専用ハンドル 特殊な刷毛玉を交換する事ができるコストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛 軽量&洗浄性に優れたアルミ製のハンドルです ワイヤー切れの心配なく、作業性が向上します
用途塗料用刷毛ハンドル。仕様リング付適合SWITCH 刷毛用交換ヘッド 各種材質アルミ
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(84633)WIRE, CRUISE SWITCH トヨタ(84633)WIRE, CRUISE SWITCHトヨタ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(84163)SWITCH, LED トヨタ(84163)SWITCH, LEDトヨタ(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
(8610)SWITCH,T/F ミツビシ(8610)SWITCH,T/Fミツビシ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Switch-SiG Panasonic(パナソニック)Switch-SiGPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
(81239)SWITCH 日野自動車(81239)SWITCH日野自動車(1件のレビュー)
1,392税込1,531
1個
当日出荷
SWITCH DUAL MAZDA(マツダ)SWITCH DUALMAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
(84247)SWITCH, STEERIN トヨタ(84247)SWITCH, STEERINトヨタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
(84632)SWITCH, SPEED トヨタ(84632)SWITCH, SPEEDトヨタ(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルファゲルシャープ SWITCH uni(三菱鉛筆)アルファゲルシャープ SWITCHuni(三菱鉛筆)
859税込945
1本
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
アルファゲルSWITCH uni(三菱鉛筆)アルファゲルSWITCHuni(三菱鉛筆)
829税込912
1本
当日出荷
「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と 「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、 使用シーンに合わせて使える。
方式ノック式芯径(mm)0.5機能クルトガモード、ホールドモード繰り返し・詰め替え対応
wormhole switch リンクケーブル j5 createwormhole switch リンクケーブルj5 create
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
(84231)SWITCH, COURTES トヨタ(84231)SWITCH, COURTESトヨタ
729税込802
1個
当日出荷から11日以内出荷
(8701)SWITCH,STRG ミツビシ(8701)SWITCH,STRGミツビシ(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
(8608)SWITCH,TRUN ミツビシ(8608)SWITCH,TRUNミツビシ(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(8602)SWITCH,CRUI ミツビシ(8602)SWITCH,CRUIミツビシ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
(84163)SWITCH, LED トヨタ(84163)SWITCH, LEDトヨタ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
(84810)SWITCH ASSY 日野自動車(84810)SWITCH ASSY日野自動車
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
(84988)SWITCH, TRACTION トヨタ(84988)SWITCH, TRACTIONトヨタ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
(84633)WIRE, CRUISE SWITCH トヨタ(84633)WIRE, CRUISE SWITCHトヨタ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
(84163)SWITCH, LED トヨタ(84163)SWITCH, LEDトヨタ
5,288税込5,817
1個
当日出荷
PANEL SWITCH (KE) MAZDA(マツダ)PANEL SWITCH (KE)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
(84963)SWITCH, POWER S トヨタ(84963)SWITCH, POWER Sトヨタ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
(28226)SWITCH ASSY、 ST 日野自動車(28226)SWITCH ASSY、 ST日野自動車
5,598税込6,158
1個
当日出荷
(84963)SWITCH, POWER SLIDE トヨタ(84963)SWITCH, POWER SLIDEトヨタ
3,298税込3,628
1個
欠品中
(84140)SWITCH ASSY, HE トヨタ(84140)SWITCH ASSY, HEトヨタ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
(8604A)SWITCH,INHIBITOR 三菱ふそう(8604A)SWITCH,INHIBITOR三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
当日出荷
(84165)SWITCH, RR FOG LAMP トヨタ(84165)SWITCH, RR FOG LAMPトヨタ
5,288税込5,817
1個
当日出荷から7日以内出荷
Nintendo Switch用EVAハードケース HIDISCNintendo Switch用EVAハードケースHIDISC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
軽量で衝撃に強いEVA素材を使用 ケーブル等収納できるマルチポケット付き ゲームカード収納ポケット×8 仕切りパネル 固定バンドで本体の落下を防止 ファスナーキズ防止加工 携帯用紐付き
対応機種SWITCH(有機ELモデル)、SWITCHブラック材質ポリエステル PUコーディング、表面:EVA, 裏地:ポリエステル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×11×5収納枚数ゲームソフトポケット:8枚質量(g)約162種類本体ケース
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伯爵 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伯爵大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。 まとまりが良くニス・ステインにも最適。
用途ダメ込み・隅切り用などに。仕様伯爵タイプ適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種サイズ(号)15毛丈(mm)34毛材山羊毛:ヤンオ(主原毛)適合塗料溶剤用毛色白毛玉厚(mm)15
アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 17 Safety SwitchSCHMERSAL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー大塚刷毛製造
369税込406
1個
当日出荷
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 圧倒的なコストパフォーマンス! 溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。
用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40毛丈(mm)43毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料塗剤用・水性用毛色白毛金玉厚(mm)14
Switch Housing Tool T3880369 TriumphSwitch Housing Tool T3880369Triumph
7,498税込8,248
1個
当日出荷
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
USB3.0 wormhole switch リンクケーブル j5 createUSB3.0 wormhole switch リンクケーブルj5 create(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 特殊製法を用いたことにより、含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
用途水性塗料用。 ダメ込み・隅切り作業に最適です。仕様伝翔タイプ適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種サイズ(号)15毛丈(mm)36毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料水性用毛色赤毛玉厚(mm)14