カテゴリ
- 機構部品(27)
- 建築金物(4)
- 測定用品(3)
- 安全用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(9)
- タカノ(6)
- ULVAC(アルバック)(4)
- サミニ(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- 栃木屋(3)
- TOA(2)
- ナベヤ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- スイデン(1)
- ニコテック(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイケン(1)
エコロジープロダクト
「swp-a」の検索結果
![ピアノ線 [SWP-A] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80631637-240718-02.jpg)
ピアノ線 [SWP-A]
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898~税込¥3,188~1巻(1巻)当日出荷から6日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット
スイデン¥9,980税込¥10,9781セット当日出荷排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(1個)ほか当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
リギングフレーム
TOA¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-A12LWP,SR-A12SWPをフライングするための金具です。仕様プレート取付ボルト(M10)×12材質ステンレス質量(kg)22(付属品含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1巻(1巻)当日出荷から10日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
ULVAC 大気圧ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
アームロック
栃木屋¥339税込¥3731個欠品中ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
引張りバネL-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
引張りバネM-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
引張りバネH-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
引張りバネH-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個当日出荷トラスコ品番827-9309材質SWP-A質量(g)29タイプ重荷重用寸法L(mm)73線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)16最大荷重(N)51.83最大伸長(mm)54寸法l1(mm)54ばね定数(N/mm)0.782初張力(N)9.6
防振マウント(軽量型)
ナベヤ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から10日以内出荷軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
ベーンスプリング
ULVAC(アルバック)¥379税込¥4171個当日出荷GLS-051/GLD-051/GCD-051X用のベーンスプリングです。トラスコ品番152-7128適合機種GLS-051/GLD-051/GCD-051X材質SWP-ARoHS指令(10物質対応)対応
簡易扉止めストッパー
栃木屋¥899税込¥9891個3日以内出荷ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア防振マウント
ナベヤ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。 コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。 振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。材質ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))、ばね:SWP-AまたはSWP-B、減衰材:発泡ポリウレタン質量(g)8寸法A(mm)23寸法F(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)3.2寸法B(mm)39寸法C(mm)23固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])2.9~4.9[0.3~0.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ラインアレイスピーカー
TOA¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)48(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467(スピーカーコード含まず)周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
引張りバネL-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個9日以内出荷トラスコ品番827-9302材質SWP-A質量(g)6タイプ軽荷重用寸法L(mm)51線径(Φmm)0.8寸法D(Φmm)10最大荷重(N)10.88最大伸長(mm)73.9寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.127初張力(N)1.47
引張りバネM-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
引張りバネM-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個9日以内出荷トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
引張りバネL-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥439税込¥4831個9日以内出荷トラスコ品番827-9304材質SWP-A質量(g)32タイプ軽荷重用寸法L(mm)106線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)16最大荷重(N)21.85最大伸長(mm)192.2寸法l1(mm)192.2ばね定数(N/mm)0.099初張力(N)2.88
引張りバネH-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷トラスコ品番827-9310材質SWP-A質量(g)62タイプ重荷重用寸法L(mm)100線径(Φmm)1.8寸法D(Φmm)16最大荷重(N)73.9最大伸長(mm)64寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.91初張力(N)15.8
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン¥4,998税込¥5,4981台11日以内出荷内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。付属品吊りタイプハンガー金具×4材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH色シルバー開口寸法(mm)452仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16)
ULVAC(アルバック)¥339,800税込¥373,7801セット59日以内出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。トラスコ品番353-7437セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント:白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子SWT-16/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
電離真空計(マルチイオンゲージ)SH200-A+ISG1セット(NW16)
ULVAC(アルバック)¥339,800税込¥373,7801セット59日以内出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。トラスコ品番353-7438セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子M-44(NW-16)/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]




![ピアノ線 [SWP-A] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80631637-240718-02.jpg)