カテゴリ

  • 建築金物(29)
  • 制御機器(19)
  • 自転車部品(12)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「swrs」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWRS リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWRS リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リブドロックワッシャ
  • 補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
  • カラフルステンワゴン用オプション CSWRシリーズ カラフルステンワゴン用 ラージ用追加棚板 塗装無 ナビス(アズワン)

    カラフルステンワゴン用オプション CSWRシリーズ カラフルステンワゴン用 ラージ用追加棚板 塗装無

    ナビス(アズワン)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×297×25シルバー(塗装無)アズワン品番8-6986-24
  • クライオグローブ(R) 完全防水 リスト アイシス

    クライオグローブ(R) 完全防水 リスト

    アイシス
    41,980税込46,178
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別リスト
  • リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,379税込1,517
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類リブドロックワッシャ
  • 電圧引きはずし装置 三菱電機

    電圧引きはずし装置

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • 【レンタル】マウス/ラット用蛍光検出器 TDM-MD004+ソフトウェア SWR-ST001 レンタル MediBeacon

    【レンタル】マウス/ラット用蛍光検出器 TDM-MD004+ソフトウェア SWR-ST001 レンタル

    MediBeacon
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    蛍光検出器と解析用ノートPCがセットになったレンタル品です。
    構成マウス/ラット用蛍光検出器×1台、データ転送ケーブル×1式、解析用ノートPC×1台、専用バッテリー×2個、専用バッテリーチャージャー×1個、USB充電アダプタ×1個サービス分類レンタル
  • SUS304 高圧 差込 異径ソケット ヤマト特殊鋼

    SUS304 高圧 差込 異径ソケット

    ヤマト特殊鋼
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類ステンレス管用継手形状異径ソケット材質SUS304寸法C(mm)13寸法C1(mm)13
  • 超強磁力スターラー 日伸理化

    超強磁力スターラー

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
    回転数(min-1[r.p.m])80~1500付属品撹拌子40mm×1個モーターDCブラシレス 30W
  • PT370差込高圧異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    PT370差込高圧異径ソケット【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW-RS801-S シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートスプリンタースイッチ用ショートケーブル ペア SHIMANO(シマノ)

    SW-RS801-S シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートスプリンタースイッチ用ショートケーブル ペア

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様ケーブルの長さ:100 mm
    ワイヤー長(mm)100
  • SW-RS801-T シフトスイッチ(Di2 仕様) トップバースイッチ用ロングケーブル ペア SHIMANO(シマノ)

    SW-RS801-T シフトスイッチ(Di2 仕様) トップバースイッチ用ロングケーブル ペア

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能結束バンドでハンドルバーに取り付ける仕様ケーブルの長さ:260 mm
    ワイヤー長(mm)260
  • SW-RS801-E シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートエクステンションバースイッチ用エクストラロングケーブル ペア SHIMANO(シマノ)

    SW-RS801-E シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートエクステンションバースイッチ用エクストラロングケーブル ペア

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様TTエクステンションバー用ケーブル長740 mm
    ワイヤー長(mm)740
  • ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,598税込1,758
    1巻(1巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
    用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
  • ピアノ線 [SWP-A] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A]

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,898税込3,188
    1巻(1巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
    用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
  • テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.15mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
    仕様●線径(mm):0.15●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0666アズワン品番67-5520-59
  • マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • 精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(A)

    ディスコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
  • 二連式超強カスターラー 日伸理化

    二連式超強カスターラー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1台
    33日以内出荷
    各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
    タイプデジタル回転表示撹拌台寸法(mm)413×186モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御マグネット超強力ネオジウム 4350G外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)本体質量(kg)5.5付属品40mm回転子×2回転数(min-1[r.p.m])80~1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.14mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,498税込2,748
    1巻
    5日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
    仕様●線径(mm):0.14●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0680アズワン品番67-5520-58
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.4mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.4mm× 長さ 100M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):1.4●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0663アズワン品番67-5520-74
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.23mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.23mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):0.23●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0654アズワン品番67-5520-64
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.5mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.5mm× 長さ 100M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):1.5●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0651アズワン品番67-5520-76
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.9mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.9mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):0.9●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0675アズワン品番67-5520-73
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.7mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.7mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):0.7●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0655アズワン品番67-5520-53
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.23mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.23mm× 長さ 100M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,898税込3,188
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):0.23●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0658アズワン品番67-5520-65
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.4mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.4mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,698税込1,868
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):1.4●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0673アズワン品番67-5520-54
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1巻
    8日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):1.8●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0674アズワン品番67-5520-55
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.6mm× 長さ 100M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):2.6●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0656アズワン品番67-5520-82
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.5mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.5mm× 長さ 100M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):2.5●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0669アズワン品番67-5520-80
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.3mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.3mm× 長さ 100M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    13,980税込15,378
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):2.3●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0660アズワン品番67-5520-78
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.26mm× 長さ 100M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.26mm× 長さ 100M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,898税込3,188
    1巻
    7日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):0.26●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0668アズワン品番67-5520-69
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.18mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.18mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1巻
    8日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
    仕様●線径(mm):0.18●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0659アズワン品番67-5520-61
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1巻
    10日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0653アズワン品番67-5520-66
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.3mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.3mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1巻
    10日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):2.3●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0676アズワン品番67-5520-77
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.5mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.5mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,698税込1,868
    1巻
    10日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):1.5●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0648アズワン品番67-5520-75
  • ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.5mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピアノ線 [SWP-A] 線径 2.5mm× 長さ 10M

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1巻
    10日以内出荷
    精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
    仕様●線径(mm):2.5●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0672アズワン品番67-5520-79