NBK(鍋屋バイテック会社)
リブドロックワッシャ
種類
リブドロックワッシャ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
質量(g)
外径D(Φmm)
呼び
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76129728
SWRS-1.6
1袋(10個)
ステンレス
0.02
3.2(-0.3~0)
1.6
0.5
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138250
SWRS-2.5
1袋(20個)
ステンレス
0.04
4.8(-0.3~0)
2.5
0.5
¥
1,380
¥
1,379
¥
1,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138268
SWRS-2
1袋(20個)
ステンレス
0.03
4(-0.3~0)
2
0.5
¥
1,380
¥
1,379
¥
1,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143335
SWR-2
1袋(10個)
ばね鋼(硬度380-450HV)
0.02
4(-0.3~0)
2
0.35
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76144166
SWR-2.5
1袋(10個)
ばね鋼(硬度380-450HV)
0.04
4.8(-0.3~0)
2.5
0.45
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください