カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)

「swt-50」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。タイプロールタイプ使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
スコーライトホイルT イチグチスコーライトホイルTイチグチ(2件のレビュー)
959税込1,055特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ティー 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ティー藤井高圧
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー藤井高圧
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.107 ティー 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.107 ティー藤井高圧
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャラリーバー LAMP(スガツネ工業)ギャラリーバーLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
金属製サイドパネル(側板)上部に取り付けるバーです。
入数2本
高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形チーズヤマト特殊鋼
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格B2316
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズヤマト特殊鋼
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子【レンタル】膜厚計(校正書付)サンコウ電子
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
仕様【測定値メモリー】40000点セット内容本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、標準板×5(50μm・100μm・300μm・500μm・1000μm)、単3電池×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm質量(g)210電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター測定方式SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別)プローブSWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm測定精度SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156表示分解能SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)